絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(28)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(74)
- STS(84)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(106)
- エビス(水平器)(162)
- シンワ測定(188)
- タジマツール(TJMデザイン)(382)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(85)
- ムラテックKDS(83)
- 大平産業(42)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーかせん墨液
墨運堂¥519~税込¥571~1本(180mL)ほか当日出荷マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。種別墨液色黒
ハンディ下げ振りPro自動巻
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
フォークレベル180mm
エビス(水平器)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)160厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)180感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
2軸コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
パーフェクトキャッチG3-300
タジマツール(TJMデザイン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
丸型気泡管(取付タイプ)
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)11.5マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルボックス
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から15日以内出荷軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
ピーライン白糸巻(自動巻き)
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)トラスコ品番813-4613外形寸法(mm)縦128×横68×奥29本体質量(g)96製品質量(g)96糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721セット(5本)当日出荷つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
クリスタルレベルライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12色透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル
VOICE¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から22日以内出荷【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
ポリエステル水糸 リール巻 ブラック
シンワ測定(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。 カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエステル色ブラック質量(g)125本体寸法(mm)Φ79×48RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレーザープロジェクター5RG
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
三脚固定用チェーン
マイゾックス¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
ブロック水糸 ガイド 150mm付
たくみ(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
ミニレベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)14高さ(mm)20感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/m気泡管水平マグネットなし
墨液 雨天決行
墨運堂¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。種別墨液寸法(mm)59×35×160色黒容量(mL)180
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の長さ(m)500糸の太さ細リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)160糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)1.2
切って使えるつぼ綿
たくみ¥419税込¥4611個当日出荷必要なサイズに切って使えるつぼ綿です。交換されるすみつぼのつぼ綿サイズに切って使用できます。墨液の吸収性がよい、セルロース製スポンジです。用途すみつぼ用つぼ綿。材質スポンジ(セルロース)入数(枚)2スポンジサイズ(mm)約60×70×15
ドライバドリル用水平器
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
デジタル水平器デジレベルVシリーズ
マイゾックス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
屋内外兼用墨出し器
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ダイレクトグリーン+高輝度用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水
シンワ測定¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から20日以内出荷厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー
シンワ測定¥91~税込¥100~1個当日出荷高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレン色イエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-300LT携帯バッグ用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名携帯バッグ本体質量(g)289対応商品ELV-300LT
D2軸精密デジタル平型水準器
アカツキ製作所(KOD)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載付属品専用ケース仕様自己構成機能○材質PC ABS/アルミニウム寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
ポール用水準器(本体着脱式)
マイゾックス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに
アルミ三脚(球面Dタイプ)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷堅牢で踏みやすい石突仕様です用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inchトラスコ品番819-9563適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4全長(mm)1655(全縮時988)質量(kg)約3.5外形寸法(mm)縦988×横144×奥144本体質量(g)3500脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42脚頭部クランプブラケット機構