カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 30(1)
- 38(4)
- 40(1)
- 50(17)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(20)
- 100(34)
- 110(1)
- 125(20)
- 150(34)
- 200(17)
- 250(12)
- 300(8)
- 350(3)
- 400(3)
- 500(4)
- 600(1)
- 1000(1)
形状

A型(7)

B型(6)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大菱計器製作所(82)
- ユニセイキ(39)
- 大西測定工具(16)
- ナベヤ(14)
- ニューストロング販売(12)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- SK(新潟精機)(7)
- エスコ(6)
- ND精工(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- 椿本興業(2)
- アークランズ(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(121)
グリーン購入法適合(11)
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。

精密ブロックA型 鋳鉄製
(55件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用ワックス
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
ミニレールアンビル
土牛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62色ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
水平台(水準器付き)
アズワン¥34,900~税込¥38,390~1個当日出荷直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
レールアンビル 150mm
アークランズ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質鉄寸法(mm)【天面】60×150色ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
アジャスタブルアングルブロック
GROZ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
レールアンビル 100mm
アークランズ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質鉄寸法(mm)【天面】60×100色ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上
大西測定工具(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組(2個)当日出荷から50日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
溝なしベタイケール(精密アングルプレート)
大西測定工具¥8,690~税込¥9,559~1台8日以内出荷から65日以内出荷内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
レベリングジャッキ
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
定盤
土井精密ラップ¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
石定盤 0級
INSIZE(インサイズ)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
石製精密Vブロック
SK(新潟精機)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥56,980~税込¥62,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック
大菱計器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付石定盤用架台
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。定盤寸法(mm)750×500定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイト精密石定盤
ナベヤ¥61,980~税込¥68,178~1個46日以内出荷から47日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
箱型定盤用アングル台
ナベヤ¥89,980~税込¥98,978~1個21日以内出荷から46日以内出荷箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
カクダス君(微調整付)
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上
大西測定工具(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組(2個)当日出荷から10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05