3ページ目: 定盤

226件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製定盤 SK(新潟精機)

    鋳鉄製定盤

    SK(新潟精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    機械仕上です。 鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
    用途加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に
  • Vブロックホルダ/イメア MSTコーポレーション

    Vブロックホルダ/イメア

    MSTコーポレーション
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品偏心ピン
  • Vブロックホルダ/DP MSTコーポレーション

    Vブロックホルダ/DP

    MSTコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    精度 シャンク軸芯に対するVブロックの平行度:0.01/50L D・Pホルダシステム用Vブロックホルダ
    仕様丸型電極用
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
    用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
  • Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ

    Vブロック(硬鋼製焼入)

    ユニセイキ
    65,980税込72,578
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
  • ラップ液 #4-8 SK(新潟精機)

    ラップ液 #4-8

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ラップ装置セットLD-SET用のラップ液です。
    用途ラップ装置セットLD-SET用のラップ液として容量(mL)30
  • 焼入Vブロック ユニセイキ

    焼入Vブロック

    ユニセイキ
    189,800税込208,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
  • A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台(A級仕上)

    ユニセイキ
    279,800税込307,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
  • 石定盤(1級仕上) ユニセイキ

    石定盤(1級仕上)

    ユニセイキ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
  • リピートメーター(本体 大菱計器製作所

    リピートメーター(本体

    大菱計器製作所
    279,800税込307,780
    1個
    32日以内出荷
    定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
    質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • OSS V溝付桝型ブロック 大西測定工具

    OSS V溝付桝型ブロック

    大西測定工具
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番365-1100
  • 複合サインテーブル 大菱計器製作所

    複合サインテーブル

    大菱計器製作所
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    70日以内出荷
    高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
    質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所

    箱形定盤(工作用B級

    大菱計器製作所
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
    等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所

    箱形定盤(工作用A級

    大菱計器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷から50日以内出荷
    一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
    等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(600X150X150 大菱計器製作所

    長桝ブロック(600X150X150

    大菱計器製作所
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法600質量(kg)32平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(300X100X100 大菱計器製作所

    長桝ブロック(300X100X100

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法300質量(kg)10平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(150X100X100 大菱計器製作所

    長桝ブロック(150X100X100

    大菱計器製作所
    86,980税込95,678
    1個
    23日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法150質量(kg)6.5平行度(μm)8長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(1000X200X200 大菱計器製作所

    長桝ブロック(1000X200X200

    大菱計器製作所
    879,800税込967,780
    1個
    30日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法1000質量(kg)73.5平行度(μm)20長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長細形定盤(据置用 大菱計器製作所

    長細形定盤(据置用

    大菱計器製作所
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密直角基準器 大菱計器製作所

    超精密直角基準器

    大菱計器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    23日以内出荷から52日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所

    超精密石製マスターアングル

    大菱計器製作所
    899,800税込989,780
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所

    超精密石製ストレート基準器

    大菱計器製作所
    359,800税込395,780
    1個
    32日以内出荷から37日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
    真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密スチール製ストレート基準器 大菱計器製作所

    超精密スチール製ストレート基準器

    大菱計器製作所
    94,980税込104,478
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
    真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密スチール マスターアングル 大菱計器製作所

    超精密スチール マスターアングル

    大菱計器製作所
    689,800税込758,780
    1個
    42日以内出荷
    マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
    精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬付Vブロック 大菱計器製作所

    超硬付Vブロック

    大菱計器製作所
    239,800税込263,780
    1個
    32日以内出荷
    精度は全製品AA級です。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 V溝には耐磨耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。 全サイズ焼入品でV溝90度です。
    平行度(μm)(底面/V溝)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所

    鋳鉄製直角定盤

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷から52日以内出荷
    2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製三角形直角定盤 大菱計器製作所

    鋳鉄製三角形直角定盤

    大菱計器製作所
    369,800税込406,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製マスターアングル 大菱計器製作所

    鋳鉄製マスターアングル

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用架台 大菱計器製作所

    石定盤用架台

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
    定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製保持ブロック 大菱計器製作所

    石製保持ブロック

    大菱計器製作所
    169,800税込186,780
    1個
    32日以内出荷
    6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製平行台 大菱計器製作所

    石製平行台

    大菱計器製作所
    98,980税込108,878
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製平行バー(パラレル 大菱計器製作所

    石製平行バー(パラレル

    大菱計器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製直角定盤 大菱計器製作所

    石製直角定盤

    大菱計器製作所
    219,800税込241,780
    1個
    32日以内出荷から62日以内出荷
    材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製長細形定盤据置用 大菱計器製作所

    石製長細形定盤据置用

    大菱計器製作所
    659,800税込725,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤1級 大菱計器製作所

    石製精密定盤1級

    大菱計器製作所
    46,980税込51,678
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤00級 大菱計器製作所

    石製精密定盤00級

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製マスターアングル 大菱計器製作所

    石製マスターアングル

    大菱計器製作所
    749,800税込824,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製ハイトブロック 大菱計器製作所

    石製ハイトブロック

    大菱計器製作所
    65,980税込72,578
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製ダイヤルコンパレータ 大菱計器製作所

    石製ダイヤルコンパレータ

    大菱計器製作所
    119,800税込131,780
    1個
    32日以内出荷
    きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。
    測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
定盤