カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大菱計器製作所(82)
- ユニセイキ(39)
- 大西測定工具(16)
- ナベヤ(14)
- ニューストロング販売(12)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- SK(新潟精機)(7)
- エスコ(6)
- ND精工(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- ピー・ヂー・ダブリュー(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 椿本興業(2)
- アークランズ(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 定盤

MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。用途組み込み治具。仕様研削仕上材質FC300
長形定盤
ナベヤ¥179,800~税込¥197,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用アングル台(キャスター付)
ナベヤ¥219,800~税込¥241,780~1個46日以内出荷キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800寸法I(mm)106塗装鋼材全面
石定盤用アングル台
ナベヤ¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)50~100寸法C(mm)800塗装鋼材全面アジャスター4本
JIS定盤用アングル台
ナベヤ¥159,800~税込¥175,780~1個46日以内出荷JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)45~120寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥81,980~税込¥90,178~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型定盤移動アングル台付
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個46日以内出荷キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
製缶用蜂ノ巣定盤
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
工作用定盤
ナベヤ¥799,800~税込¥879,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製Vブロック
新潟理研測範(RSK)¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)10日以内出荷底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
X型ブロック 150mm
ユニセイキ¥419,800税込¥461,7801個92日以内出荷トラスコ品番838-0978長さ(mm)150厚さ(mm)85質量(kg)15高さ(mm)140呼び寸法(mm)150平行度(mm)±1/100RoHS指令(10物質対応)対応
X型ブロック 100mm
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801個92日以内出荷トラスコ品番838-0977長さ(mm)100厚さ(mm)60質量(kg)9高さ(mm)100呼び寸法(mm)100平行度(mm)±1/100RoHS指令(10物質対応)対応
桝型ブロック (B級) 150mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5高さ(mm)150呼び寸法(mm)150精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)150×150底面とV溝の平行度(μm)8
桝型ブロック (B級) 125mm
ユニセイキ¥83,980税込¥92,3781個当日出荷トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8高さ(mm)125呼び寸法(mm)125精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)125×125底面とV溝の平行度(μm)7.5
桝型ブロック (B級) 100mm
ユニセイキ¥68,980税込¥75,8781個当日出荷トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1高さ(mm)100呼び寸法(mm)100精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)100×100底面とV溝の平行度(μm)7
丸型精密定盤 機械仕上 300mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1617質量(kg)17直径(Φmm)300高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 機械仕上 250mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1616質量(kg)8直径(Φmm)250高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 機械仕上 200mm
ユニセイキ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷トラスコ品番838-1615質量(kg)5直径(Φmm)200高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 機械仕上 150mm
ユニセイキ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷トラスコ品番838-1614質量(kg)3直径(Φmm)150高さ(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 A級 溝無し
ユニセイキ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム型Vブロック 200mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1660長さ(mm)200幅(mm)70質量(kg)9高さ(mm)55呼び寸法(mm)200平行度(μm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム型Vブロック 150mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1658長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)38呼び寸法(mm)150平行度(μm)8RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム型Vブロック 100mm
ユニセイキ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷トラスコ品番838-1657長さ(mm)100幅(mm)40質量(kg)2高さ(mm)30呼び寸法(mm)100平行度(μm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 石定盤(1級仕上)250x250x70mm
ユニセイキ¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5295材質自然石(黒御影石)幅(mm)250質量(kg)13高さ(mm)70タイプ精密検査用奥行(mm)250精度・平面度(μm)7平面度(μm)7JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)200x200x50mm
ユニセイキ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5287材質自然石(黒御影石)幅(mm)200質量(kg)7高さ(mm)50タイプ精密検査用奥行(mm)200精度・平面度(μm)7平面度(μm)7JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)250x250x70mm
ユニセイキ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5210材質自然石(黒御影石)幅(mm)250質量(kg)13高さ(mm)70タイプ精密検査用奥行(mm)250精度・平面度(μm)3.5平面度(μm)3.5JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)200x200x50mm
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5201材質自然石(黒御影石)幅(mm)200質量(kg)7高さ(mm)50タイプ精密検査用奥行(mm)200精度・平面度(μm)3.5平面度(μm)3.5JIS規格JIS B7513
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 200x300mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5767材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)15精度2級平面度(μm)15寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 200x300mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5716材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8精度1級平面度(μm)8寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
レベリングブロック
大西測定工具¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
カクダス君(微調整付)
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上
大西測定工具¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)10日以内出荷から80日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02
鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上
大西測定工具¥25,980~税込¥28,578~1組(2個)10日以内出荷から92日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02