カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大菱計器製作所(82)
- ユニセイキ(39)
- 大西測定工具(16)
- ナベヤ(14)
- ニューストロング販売(12)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- SK(新潟精機)(7)
- エスコ(6)
- ND精工(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 椿本興業(2)
- アークランズ(2)
- アズワン(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 定盤

レベリングブロック
大西測定工具¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
カクダス君(微調整付)
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上
大西測定工具¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)10日以内出荷から80日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02
鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上
大西測定工具¥25,980~税込¥28,578~1組(2個)10日以内出荷から92日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02
硬鋼製Vブロック
大西測定工具¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨仕上げ。用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別焼入品材質S50C直角度(mm)±0.005(V溝)平行度(mm)0.005
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上
大西測定工具(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組(2個)当日出荷から10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品
大菱計器製作所¥25,980~税込¥28,578~1組(2個)5日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式B形
鋳鉄製 B形 Vブロック A級
大菱計器製作所¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)5日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式B形
硬鋼製 クランプ付Vブロック
大菱計器製作所¥64,980~税込¥71,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きVブロックです。ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。平行度(μm)10
硬鋼製精密Vブロック AA級
大菱計器製作所¥53,980~税込¥59,378~1組(2個)5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±3
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級
大菱計器製作所¥89,980~税込¥98,978~1個23日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級
大菱計器製作所¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から20日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型
鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品
大菱計器製作所¥35,980~税込¥39,578~1組(2個)20日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式A形底面とV溝の平行度(μm)±10
鋳鉄製 A形 Vブロック A級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1組(2個)5日以内出荷から20日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式A形底面とV溝の平行度(μm)±5
サインバー 呼び寸法300
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個20日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50幅(mm)34全長(mm)328質量(kg)3.5高さ(mm)50平行度(μm)4.0μmローラーセンター距離(mm)300±0.04
サインバー 呼び寸法200
大菱計器製作所¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42幅(mm)32全長(mm)222質量(kg)2高さ(mm)42平行度(μm)3.0μmローラーセンター距離(mm)200±0.03
サインバー 呼び寸法100
大菱計器製作所¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35幅(mm)28全長(mm)118質量(kg)0.7高さ(mm)35平行度(μm)1.5μmローラーセンター距離(mm)100±0.0015
A型精密ヤゲン台
ユニセイキ¥55,980~税込¥61,578~1組(2個)ほか当日出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。型式A型底面とV溝の平行度(μm)10
ユニ ブロック(V溝付桝型)
ユニセイキ¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から翌々日出荷上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。型式V溝付桝型精度A:±(5+L/50)μm
OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット
大西測定工具¥269,800税込¥296,7801組31日以内出荷種別JIS0級呼び寸法(mm)500×500本体寸法(mm)500×500×100