31ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,614件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形レベルセンサ ノーケン

    小形レベルセンサ

    ノーケン
    1,898税込2,088
    1台
    4日以内出荷
    豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
  • マグネット式レベルセンサ ノーケン

    マグネット式レベルセンサ

    ノーケン
    32,980税込36,278
    1台
    11日以内出荷
    横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
  • 振動式レベルセンサ ノーケン

    振動式レベルセンサ

    ノーケン
    75,980税込83,578
    1台
    11日以内出荷
    液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適。コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能
    取付寸法R1測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物(VL33Fを除く)電線口G3/4相当
  • 回転式レベルセンサ ノーケン

    回転式レベルセンサ

    ノーケン
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
    質量(kg)約1.6構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)名称ロング形塗装色マンセル 10B 4.5/5ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)
  • 液面スイッチ ノーケン

    液面スイッチ

    ノーケン
    52,980税込58,278
    1台
    21日以内出荷
    横取付形で高容量接点との接続に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
    質量(kg)約2.6使用温度(℃)-10~+120取付寸法JIS 5K65A名称マイクロスイッチ形耐衝撃性100m/s2 Max
  • 液位伝送器 ノーケン

    液位伝送器

    ノーケン
    89,980税込98,978
    1台
    21日以内出荷
    排水や薬液タンク、純水タンクに最適。高精度計測を実現。耐雷性能が向上。機能・性能を簡略化したローコストタイプ。接液部は液溜りがないフラットタイプ。フランジ材質に樹脂系を採用し軽量化を実現。測定液に適した豊富なフランジ材質バリエーション。耐食性に優れた樹脂系フランジ。テフロン膜シートは不要。トータルコストの低減が可能。タンクに設置するだけで計測可能
    質量(kg)約0.8取付フランジJIS 10K 50 A相当
  • 液体・土ぼこり トラップ フルーク(FLUKE)

    液体・土ぼこり トラップ

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-5985RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧テスト・圧力キット フルーク(FLUKE)

    空圧テスト・圧力キット

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品700PTP-1ポンプ×1、1/4NPTー1/8NPTスイベルコネクター×1、1/4NPTオス・スイベルコネクター×1、1/8NPTオス・クイックコネクト×2仕様6895 kPa 以下のいずれかの Fluke 700G シリーズ・ゲージと組み合わせることで、総合的な圧力テスト・キットを実現トラスコ品番434-7658RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外付け圧力モジュール フルーク(FLUKE)

    外付け圧力モジュール

    フルーク(FLUKE)
    239,800税込263,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力校正・キット フルーク(FLUKE)

    圧力校正・キット

    フルーク(FLUKE)
    259,800税込285,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品電源、インターフェイスアダプター、該当するケーブル、およびFLUKE700PC圧力モジュール校正ソフトウェアトラスコ品番434-9208RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器

    乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用)

    東洋計器
    62,980税込69,278
    1個
    31日以内出荷
    計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
    全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
  • 乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器

    乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)

    東洋計器
    65,980税込72,578
    1個
    31日以内出荷
    計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
    全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
  • 乾式水道メーター たて型ウォルトマン 東洋計器

    乾式水道メーター たて型ウォルトマン

    東洋計器
    57,980税込63,778
    1個
    31日以内出荷
    計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
    全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
  • 乾式水道メーター 自在フタ付き 東洋計器

    乾式水道メーター 自在フタ付き

    東洋計器
    7,798税込8,578
    1個
    16日以内出荷
    自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
    最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器

    乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)

    東洋計器
    8,698税込9,568
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 伸縮管 東洋計器

    伸縮管

    東洋計器
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
  • 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東洋計器

    乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)

    東洋計器
    179,800税込197,780
    1個
    91日以内出荷
    たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
    最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
  • 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東洋計器

    乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン

    東洋計器
    179,800税込197,780
    1個
    91日以内出荷
    たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
    最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
  • IoTデジタル入力ユニット SIRC(サーク)

    IoTデジタル入力ユニット

    SIRC(サーク)
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    簡単接続。付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。。電池駆動・外部電源 両用。電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。。クラウド連携もスムーズ。取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。
    質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
    容量30口径(Φmm)50材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)16取付姿勢H(水平)型式承認番号L093最大表示量(m3)99999.999流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)700
  • 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
  • 流量計25L用外管 阪口製作所

    流量計25L用外管

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 配管用流量計100L/min 阪口製作所

    配管用流量計100L/min

    阪口製作所
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)100
  • 流量計25L用内管 阪口製作所

    流量計25L用内管

    阪口製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 流量計25L用ボール 阪口製作所

    流量計25L用ボール

    阪口製作所
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • 配管用流量計50L/min 阪口製作所

    配管用流量計50L/min

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)50
  • SUS304 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUE

    SUS304 ネジ込み Oサイホンパイプ

    I-VALUE
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
    材質SUS304形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
  • 黒鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUE

    黒鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ

    I-VALUE
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
    材質SGO形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
  • 白鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUE

    白鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
    材質SGP(ユニクロメッキ)形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
  • IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】

    I-VALUE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
  • IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
  • BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器

    BAS金属密閉型微圧計 SUS製

    第一計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
    材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
  • ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業

    ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付)

    FSC藤原産業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    グラウト工事等で圧力計・圧力ゲージを流体硬化による詰まりの防止、激しい脈動による故障防止のために使用します。
    外径(Φ)圧力計:60圧力計接続口径1/4×1”オス寸法(inch)進入口:1圧力計(MPa)1圧力(MPa)ゲージプロテクター:20
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
    用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
  • 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形真空計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
  • メートルコック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メートルコック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    メーター用のメートルコックです。ねじ径:G3/8
    用途メーター用のメートルコックとして材質黄銅シルバーねじ径G3/8
  • オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA

    オールステンレスグリセリン入圧力計

    WIKA
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    ・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
    仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
  • フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器

    フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ

    高島計器
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    ・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
    仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
  • ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器

    ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ

    高島計器
    61,980税込68,178
    1台
    21日以内出荷
    ・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
    仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式ねじ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
  • ダンプナ KDタイプ 高島計器

    ダンプナ KDタイプ

    高島計器
    8,398税込9,238
    1個
    16日以内出荷
    接続ねじ圧力側:G1/4、圧力側:G1/4
圧力・流量測定