35ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,614件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    21,430税込23,573
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形

    旭計器工業
    16,480税込18,128
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    17,580税込19,338
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    15,380税込16,918
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    19,780税込21,758
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    20,330税込22,363
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 D形

    旭計器工業
    14,830税込16,313
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    23,080税込25,388
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形

    旭計器工業
    18,680税込20,548
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業

    隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

    旭計器工業
    87,540税込96,294
    1セット
    38日以内出荷
    2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
    仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
  • 隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業

    隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

    旭計器工業
    94,140税込103,554
    1セット
    38日以内出荷
    2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
    仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続15A-FF材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)圧力レンジ(MPa)-0.1
  • 隔膜式真空計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業

    隔膜式真空計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

    旭計器工業
    83,580税込91,938
    1セット
    38日以内出荷
    ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
    仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式ネジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続ねじG3/8材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)圧力レンジ(MPa)-0.1
  • 隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業

    隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

    旭計器工業
    76,980税込84,678
    1セット
    38日以内出荷
    ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
    仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式ネジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    87,330税込96,063
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ) 長野計器

    ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)

    長野計器
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します使用流体液体・気体用(真空は不可)使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス製
  • パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネ

    パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)

    クローネ
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
    用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトンRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
  • パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM) クローネ

    パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)

    クローネ
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
    用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
  • 一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。トラスコ品番564-1775材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A枠立型接続ねじG3/8大きさ100
  • 一般圧力計 右下精器製造

    一般圧力計

    右下精器製造
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
  • 一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
    トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
  • 一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ 右下精器製造

    一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ

    右下精器製造
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番177-2133材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×100×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
  • 汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
  • 一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
  • 一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 小型圧力計 D型 Φ50 右下精器製造

    小型圧力計 D型 Φ50

    右下精器製造
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
  • 小型真空計 D型 G1/4B 50Φ 右下精器製造

    小型真空計 D型 G1/4B 50Φ

    右下精器製造
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
  • 小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ 右下精器製造

    小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ

    右下精器製造
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-316

    右下精器製造
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2559材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304

    右下精器製造
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2479材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316

    右下精器製造
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2497材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ PVC

    右下精器製造
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0949材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316

    右下精器製造
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0937材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304

    右下精器製造
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2523材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-304

    右下精器製造
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0954材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316

    右下精器製造
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316

    右下精器製造
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2467材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ PVC

    右下精器製造
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0951材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304

    右下精器製造
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2496材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
圧力・流量測定