43ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,614件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンプナー ステンレス 旭計器工業

    ダンプナー ステンレス

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイフォンパイプ 旭計器工業

    サイフォンパイプ

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から21日以内出荷
    計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます
    材質鉄 ステンレス最高使用圧力(MPa)20使用流体温度(℃)350以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)24
  • ゲージバルブ 旭計器工業

    ゲージバルブ

    旭計器工業
    42,980税込47,278
    1個
    21日以内出荷
    すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます
    用途液体用200℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)50RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)70
  • 広井式電気流速計 微速 飯塚製作所

    広井式電気流速計 微速

    飯塚製作所
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    流量観測における流速測定に使用
    付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース種別微速用寸法(mm)417×100×90質量(kg)1.24電源単4アルカリ乾電池6本レンジ0.03~0.60m/sブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転最低水位(mm)50
  • 広井式電気流速計 中速 飯塚製作所

    広井式電気流速計 中速

    飯塚製作所
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    流量観測における流速測定に使用
    付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース種別中速用寸法(mm)417×100×90質量(kg)1.24電源単4アルカリ乾電池6本レンジ0.15~2.00m/sブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転最低水位(mm)50
  • デジタル流速計 中・高速用 飯塚製作所

    デジタル流速計 中・高速用

    飯塚製作所
    479,800税込527,780
    1個
    3日以内出荷
    標準流速計とデジタルメーターのセット 流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。
    寸法(mm)センサ:120×400質量(kg)センサ:2質量(g)デジタルメーター:660電源単3乾電池4本ケーブル長(m)標準10検出方式電磁素子検出方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルメーター:150×54×170最小単位1mm測定モード10・20・40秒平均流速重錘(kg)4耐圧水深(m)約30測定流速(m/s)センサ: 0.1~0.3→2.8~3.5、デジタルメーター :0.03~3.5
  • 隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン形状RFケース形状A型タイプフランジ式標準規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • 隔膜式真空計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業

    隔膜式真空計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

    旭計器工業
    69,980税込76,978
    1個
    30日以内出荷
    ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
    仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式ネジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続ねじG3/8材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)-0.1
  • 隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業

    隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

    旭計器工業
    79,980税込87,978
    1個
    30日以内出荷
    2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
    仕様封入液:シリコンオイル区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式接続15A-FF材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    8,798税込9,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    15,900税込17,490
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,900税込13,090
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    8,798税込9,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    15,900税込17,490
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,900税込13,090
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    7,698税込8,468
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    13,900税込15,290
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    9,798税込10,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度等級1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力・流量測定