絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 高島計器(321)
- 長野計器(193)
- 右下精器製造(193)
- 旭計器工業(181)
- エスコ(178)
- 第一計器(171)
- 山本電機製作所(141)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- コフロック(97)
- ノーケン(83)
- NKS(74)
- omron(オムロン)(40)
- アズビル金門(39)
- 愛知時計電機(29)
- サワダ製作所(29)
- フジトク(24)
- フルーク(FLUKE)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型
木村製作所¥32,980税込¥36,2781個32日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 耐熱型(150℃)
木村製作所¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
超音波レベル計
本多電子¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
マスフローメータ EX-700R
コフロック¥109,000~税込¥119,900~1個26日以内出荷から86日以内出荷小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。 表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。 RS485通信機能を標準搭載しています。仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247電源(V)DC24±10%/100mA以下耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
パージ流量計 RK1000
コフロック¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
密閉形真空計 Φ75
右下精器製造¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用トラスコ品番838-3621ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計 Φ50
右下精器製造¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番838-3589質量(g)105種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005
一般真空計 Φ100
右下精器製造¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。トラスコ品番838-3513質量(g)485種類一般真空計ツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ75
右下精器製造¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。トラスコ品番838-3482ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)395種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 Φ100
右下精器製造¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用トラスコ品番838-3638ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計 Φ60
右下精器製造¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番838-3607質量(g)165種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振形真空計(B形立型・Φ100)
右下精器製造¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番326-0208質量(g)520種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振形真空計(B形立型・Φ75)
右下精器製造¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番325-9854質量(g)360種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)
右下精器製造¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番325-9528ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×-0.10MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計(B形立型・Φ100)
右下精器製造¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番308-3942ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)470種類汎用真空計ねじ径G3/8B呼びBT3/8×100×-0.10MPa外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1セット10日以内出荷仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1セット10日以内出荷精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980税込¥43,9781セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
密閉形真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形真空計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
密閉形圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
ステンレス圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。仕様成績付質量(g)280種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
ステンレス圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
一般真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定対象蒸気測定流体蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
APG200-XM-NW16
EDWARDS¥89,980税込¥98,9781個92日以内出荷1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。仕様セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換材質真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26寸法(mm)63×37×37 (対辺寸法)質量(g)130フランジNW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ規格CE、UKCA出力シリアル:RS232またはRS485ケーブル長(m)100温度(℃)最高ベークアウト(電子機器非接触):150寸法A(mm)37精度大気圧~100hPa ±50%100hPa~1×103hPa ±15%1×103hPa~5×10-4hPa ±50%寸法B(mm)52寸法C(mm)11範囲1.8~9.2Vアナログ出力0~10再現性(%)100~1×103hPaの間で読み値の2保護等級40インターフェースワンプッシュ式測定範囲(hPa)大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)保護機能内蔵フィルターコネクタ電気:RJ45/9ピンD-sub保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応インジケータステータス:360°高輝度LEDリング動作温度範囲(℃)5~60°供給電圧(V)直流15~48相対湿度(%RH)31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少対応ソフトウェアLabviewドライバー接点定格直流48V (最大) 500mAコントローラ互換性:TIC/ADC/TAG
圧力計用ジョイント
NACHI(不二越)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。材質(本体)C3604質量(g)40ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パイル)C1100推奨トルク(N・m)40適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から14日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
微圧計 Φ100 GL15
長野計器¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ100 埋込形(D枠取付金具)精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B材質(接続部)CAC203
マノスターゲージ
山本電機製作所¥17,980~税込¥19,778~1個23日以内出荷フラットタイプ微差圧計 マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現 薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐食形マノシス圧力伝送器
山本電機製作所¥359,800税込¥395,7801個23日以内出荷負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。 主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム出力2線式4~20mA DC電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内)測定方式単圧式(負圧計測)精度(%)±2.5FS(20℃において)測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください)使用周囲温度(℃)10~40変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)