9ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,214件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造

    ステンレス圧力計Φ60

    右下精器製造(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
  • 流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック

    流量計 精密ニードルバルブ付

    コフロック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)398接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5適合流体Air材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
  • 流量センサー 愛知時計電機

    流量センサー

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
    最高圧力使用(MPa)1温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)仕様RoHS指令対応品CEマーキング品接続口径R1/2質量(g)約120最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体計測対象水、薬液測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
  • コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造

    コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100

    右下精器製造
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
    用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。精度±1.6%F.S.仕様●接点付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)700種類接点付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100材質(ケース)AC7A測定流体気体、液体材質(株)C3604BD接点仕様(H、L)上下限結線方式リード式
  • 微圧計 マツバ計器

    微圧計

    マツバ計器(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
    材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計外径(Φmm)75接続ねじG3/8
  • A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
  • 一般圧力計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計B形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    測定範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式KOTケース形状D枠(埋込型つばなし)大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52接続ねじG1/4B(PF)材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
    精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B(PF)種類汎用圧力計外径(Φmm)100測定対象蒸気測定流体蒸気
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • ハンマ 長野計器

    ハンマ

    長野計器
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。
    用途※検査証印及び基準適合証印圧力計は、お客様での指針調整は出来ませんのでご了承ください名称ハンマ
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    24,580税込27,038
    1個
    31日以内出荷
    豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60
  • メス-オスジョイント 第一計器

    メス-オスジョイント

    第一計器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
  • スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    スマートフォン対応ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
    用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。測定範囲(Pa)5×10-2~1×105精度±10%/±20%材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
  • フロートスイッチ 超小型 木村製作所

    フロートスイッチ 超小型

    木村製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 ステンレス製では国内最小サイズ。 耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
    耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)1.2最大開閉容量AC10VA DC10W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC100/DC100接点間耐電圧(V)DC150(1分間)最大液比重0.6以上
  • ステンレス圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    ステンレス圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    仕様成績付質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
  • 圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用 CEJN(セイン)

    圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    セイン圧力計のカバーです。圧力計を衝撃や汚れから保護します。
    トラスコ品番828-0566ブラック材質(本体)ゴム質量(g)17
  • 微少流量センサー OFシリーズ 愛知時計電機

    微少流量センサー OFシリーズ

    愛知時計電機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
    用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。最高使用圧力(MPa)0.5保護構造屋内仕様(IP×4相当)精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S測定対象液体測定原理楕円ギア方式適合流体油(重油・軽油・灯油など)
  • 一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

    長野計器
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)75測定流体気体・液体
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10

    長野計器
    8,798税込9,678
    1個ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
  • デカポン ノーケン

    デカポン

    ノーケン
    829税込912
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマノメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルマノメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
    付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース寸法(mm)72×30×182質量(g)220電源006P(9V)電池×1(付属)精度±1.0%FS再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)インターフェースRS-232Cサンプリング約0.5秒使用環境0~50、80%RH以下温度補正(℃)自動(0~50)
  • 液体微少流量センサ HORIBA(堀場製作所)

    液体微少流量センサ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
    最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)精度±2%RS(標準姿勢時)保護等級IP64相当その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
  • レベルスイッチ 神港テクノス

    レベルスイッチ

    神港テクノス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。
    材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
  • 微圧計 Φ100 右下精器製造

    微圧計 Φ100

    右下精器製造
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    精度±1.6%F.S.仕様●成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
  • 汎用圧力計 Φ60 右下精器製造

    汎用圧力計 Φ60

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器

    一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
    仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状Tメーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 水圧テストゲージ エスコ

    水圧テストゲージ

    エスコ(5件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    水道吐出圧検査に!
    エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)測定流体水圧圧力レンジ(MPa)0~1
  • HIビニール管用ユニオン【金門ネジ】 アズビル金門

    HIビニール管用ユニオン【金門ネジ】

    アズビル金門
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ねじ金門寸法t(mm)3
  • GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
  • フロート式レベルスイッチ 理光フロートテクノロジー

    フロート式レベルスイッチ

    理光フロートテクノロジー
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
  • pH電極 GST-2729C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    用途一般用測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • 面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ

    東フロコーポレーション
    12,780税込14,058
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 5~50L/min Rc3/4 東フロコーポレーション

    面積式流量計 5~50L/min Rc3/4

    東フロコーポレーション
    12,780税込14,058
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
    仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
圧力・流量測定