463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)

    電極保持器 PS-□S(R)

    omron(オムロン)(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
    長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
  • フロートなしスイッチ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
  • 電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)

    電極棒セット F03-□

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
    セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
  • 電極棒  F03-01 omron(オムロン)

    電極棒 F03-01

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
    長さ(m)1
  • フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
    種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • クイックフロート ノーケン

    クイックフロート

    ノーケン(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)ケーブル長(m)6使用温度(℃)-10~50ケーブル外径(Φmm)6.5耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)フロート/Max 200最大使用電圧(V)AC 300、DC 300最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5RoHS指令(10物質対応)対応浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
  • 取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)

    取りつけ枠 F03-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
  • チルトフロート ノーケン

    チルトフロート

    ノーケン(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
    材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブル長(m)6使用温度(℃)-10~+50ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)最大使用電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(13件のレビュー)
    1,994税込2,193
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
  • 電極棒用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    仕様接続ナット
  • フロートなしスイッチ用リレーユニット omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ用リレーユニット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
    仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • 水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)

    水中電極 PH-1/-2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    種別ビニールコード使用温度範囲(℃)-10~+60
  • 液面チェッカー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液面チェッカー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
    用途オイル・灯油・軽油。トラスコ品番410-0417材質PP、ABS、ケプラー糸質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
  • 電極棒用ロックナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用ロックナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    58税込64
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
    仕様ロックナット
  • 小型レベルセンサー ノーケン

    小型レベルセンサー

    ノーケン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型量産機器組込み用に最適。
    引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)
  • 電極保持器 PS-31 omron(オムロン)

    電極保持器 PS-31

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
    用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 検知帯用ステッカ omron(オムロン)

    検知帯用ステッカ

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1パック(30個)
    当日出荷
    検知帯絶縁樹脂と同材質を採用したステッカ。
    材質(本体)ポリエチレン
  • pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5600-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • 電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接着剤 F03-□

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
    質量(g)約5
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316高さ(mm)フロート/27質量(g)約37内径(Φmm)フロート/9.4外径(Φmm)フロート/28使用温度(℃)-10~100粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19
  • 交互運転リレー omron(オムロン)

    交互運転リレー

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • リレーユニット ソケット付 ノーケン

    リレーユニット ソケット付

    ノーケン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
    寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)280電源90~132/180~264V AC50/60Hz使用温度(℃)0~+50消費電力1.5VA Maxセンサ用電源8V.5mA AC Max保存温度(℃)-20~+70動作表示発光ダイオード配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)警報接点リレー接点(1トランスファ)
  • 電極帯用防塵用ゴムキャップ  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用防塵用ゴムキャップ F03-□

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合形PS-31
  • 漏水検知器 omron(オムロン)

    漏水検知器

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240出力タイプリレー出力
  • 電極帯用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1パック(10個)
    当日出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    材質SUS304質量(g)約20
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
    質量(g)約495種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上消費電力(VA)約6.4使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • 粉体用回転式レベルセンサー R7形 ノーケン

    粉体用回転式レベルセンサー R7形

    ノーケン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC質量(g)約500寸法L(mm)89接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)構造IP40相当方式基準形使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)取付ねじG3/4測定流体紛体消費電力(VA)約1.5ケーブルΦ10.5×300mm警報接点マイクロスイッチ接点
  • フロートスイッチ 汎用型面取付型 木村製作所

    フロートスイッチ 汎用型面取付型

    木村製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
    接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作不可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン厚さ(mm)フロート/24.5高さ(mm)フロート/24.5質量(g)約25内径(Φmm)-外径(Φmm)フロート/34使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/3±1mmクリアランス(mm)-取付ねじサイズG1/4RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)24
  • クイックフロート(耐熱型) ノーケン

    クイックフロート(耐熱型)

    ノーケン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    下水・工場排水・粘着性の高い液体に最適。
    材質(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)FC<黒色塗装>、(ロープ)ガラス芯入PP(Φ6)使用温度(℃)-20~+70ケーブルΦ8.1(2×0.75mm2)耐衝撃(m/s2)500耐圧力(kPa)200RoHS指令(10物質対応)対応浮力(N)1.21
  • 電極保持器 BF-□(R) omron(オムロン)

    電極保持器 BF-□(R)

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
    用途浄水などの一般用途に材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
  • 交互運転リレー 61F-AN omron(オムロン)

    交互運転リレー 61F-AN

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
    用途2台のポンプの交互運転質量(g)約215種類交互運転リレー コンパクトタイプ耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)端子種別ねじ締め式応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm耐衝撃(耐久)98m/s2使用周囲湿度45~85%RH電気的寿命(定格負荷)10万回以上機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール高さ(mm)フロート/25質量(g)約15内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/15±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
  • 電極帯  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯 F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計