絞り込み
竿長(mm)
  • 100(1)
  • 177(1)
  • 194(1)
  • 204(7)
  • 304(2)
  • 315(2)
  • 489(2)
  • 500(1)
  • 634(2)
  • 823(2)
  • 1260(2)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(11)
  • 丸井(9)
  • TRUSCO(7)
  • INSIZE(インサイズ)(7)
  • シンワ測定(6)
  • エクセル貿易(5)
  • 東栄工業(3)
  • 丸井計器(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 理研計測器(1)
  • マルイ(1)
  • WIZ'A(1)
  • はくでん(1)
  • マルイテクノ(1)
校正証明書
  • 付き(25)
直径(Φmm)
  • 90(8)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 210(3)
  • 250(4)
  • 300(1)
  • 320(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竿長(mm)から絞り込む
177(1)
194(1)
204(7)
304(2)
315(2)
489(2)
500(1)
634(2)
823(2)
1260(2)
  • プロトラクター No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
    目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機)

    プロトラクター シルバー仕上

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
    材質ステンレス目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    分度器の正円の板です
    用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
  • プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19 2本竿

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    鋭角の角度10°まで計れます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2
  • ミニプロトラクタ SK(新潟精機)

    ミニプロトラクタ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
    用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。材質ステンレス鋼本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段
  • プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機)

    プロトラクター シルバー仕上

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
    材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)315精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 90mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
  • インサイドプロトラクター SK(新潟精機)

    インサイドプロトラクター

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)測定範囲角度測定範囲:10~90°質量(g)43寸法半径:70mm・厚さ:2mm器差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルプロトラクタ SK(新潟精機)

    アングルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
    用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)210角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×300mm
  • プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクタ快段目盛 No.19

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
  • SK プロトラクタ No.300 2本竿 SK(新潟精機)

    SK プロトラクタ No.300 2本竿

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210質量(g)670硬度HRC45竿長(mm)489竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)

    デジタルユニバーサルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.600 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.600 2本竿

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.19A SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19A

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター No.192 300mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 300mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.192 120mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 120mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)120最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.15 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.15

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    竿目盛にて深さが測定可能。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)177精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • プロトラクター No.400 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.400 2本竿

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15竿数2
  • プロトラクター No.19B SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19B

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター No.192 250mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 250mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.192 200mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 200mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.183 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.183

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体はシルバー仕上げです。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
  • プロトラクター No.1000 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.1000 2本竿

    SK(新潟精機)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿数2
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応

角度計』には他にこんなカテゴリがあります

プロトラクター