絞り込み
ブランド
- エビス(水平器)
- アカツキ製作所(KOD)(6)
- カクダイ(2)
- シンワ測定(2)
- TRUSCO(2)
- STS(2)
- エスコ(1)
- サンキョウ・トレーディング(1)
- ミツトモ(1)
- ジェーエスビ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

モバイルスロープレベル
エビス(水平器)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応