絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~50
  • 0~50(271)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(110)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • 付き(5)
特殊用途
  • その他(1)
  • 冷蔵・冷凍庫用(2)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • シンワ測定(5)
  • アズワン(4)
  • エスコ(3)
  • 安藤計器製工所(3)
  • マイゾックス(1)
  • 三商(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • DeltaTRAK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 最高・最低 シンワ測定温度計 最高・最低シンワ測定(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計精度(℃)±2材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)Φ106×43質量(g)80測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計
U字型最高最低温度計 マイゾックスU字型最高最低温度計マイゾックス
7,998税込8,798
1台
当日出荷
U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)
水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所水銀ゼロ U字型最高最低温度計安藤計器製工所(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
高さ(mm)230温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
室内用温度計 佐藤計量器製作所室内用温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質木製
温度計 木製(45cm) シンワ測定温度計 木製(45cm)シンワ測定(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)450×80×12全長(mm)450材質(本体)木製質量(g)210精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルミ寒暖計 シンワ測定アルミ寒暖計シンワ測定
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。材質(本体)アルミ1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50設置方式壁掛け材質(液体)アルコール温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 木製(60cm) シンワ測定温度計 木製(60cm)シンワ測定(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm)佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃材質寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm全長(mm)450質量(g)約250設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所大型寒暖計ミルノ佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
949税込1,044
1台
4日以内出荷
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛2℃全長(mm)400質量(g)約80寸法(W)65×(H)400×(D)10mm精度±2℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300最小目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CB-10A温度測定範囲(℃)-40~50特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
131,500税込144,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
131,500税込144,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500目盛(℃)1
450x80mm 温度計(メタルプレート) エスコ450x80mm 温度計(メタルプレート)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
メタル製の為、耐候性に優れています
材質メタル寸法(mm)80×450(H)質量(g)130測定範囲(℃)-40~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-96
冷蔵庫用温度計 校正証明書付 アズワン冷蔵庫用温度計 校正証明書付アズワン
17,330税込19,063
1個
9日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144測定範囲(℃)-40~+50精度(℃)±2最小目盛2センサーコード長(cm)70使用場所冷蔵庫校正証明書一般校正
温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248DeltaTRAK
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
用途温度計測・温度観察品番20248電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~50湿度測定範囲(%)1~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24設置方法マグネット関連資料(0.22MB)
大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1129材質寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm全長(mm)900質量(g)約1120設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1128材質寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 シンワ測定温度計シンワ測定
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ポケットバイメタル -40~50℃ 佐藤計量器製作所ポケットバイメタル -40~50℃佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
トラスコ品番805-1082測定範囲(℃)-40~50温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
冷蔵庫用温度計 エスコ冷蔵庫用温度計エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計・温湿度計