8ページ目: ピンゲージ

581件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    62,980税込69,278
    1セット(61本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス1~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認にセット内容13.000-19.000(0.1トビ)材質本体:鋼長さ(mm)50本体寸法(mm)W333×H72×D235本体質量(g)5930組本数61本径精度(μm)1-5(呼び寸からプラス)区分(mm)0.1とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    62,980税込69,278
    1セット(61本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス1~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認にセット内容13.000-19.000(0.1トビ)材質本体:鋼長さ(mm)50本体寸法(mm)W333×H72×D235本体質量(g)5930組本数61本径精度(μm)1-5(呼び寸からマイナス)区分(mm)0.1とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1セット(20本)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    25,980税込28,578
    1セット(18本)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼長さ(mm)50径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)区分(mm)0.025とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    25,980税込28,578
    1セット(18本)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼長さ(mm)50区分(mm)0.025とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    37,980税込41,778
    1セット(190本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です(2.700mm以上)。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認にセット内容1.550-6.275(0.025トビ)材質本体:鋼長さ(mm)50本体寸法(mm)W333×H72×D235本体質量(g)2120組本数190本径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)区分(mm)0.025とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1セット(50本)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からマイナス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    29日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • マスターピンゲージ0級EP 4.010 アイゼン

    マスターピンゲージ0級EP 4.010

    アイゼン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
    適合径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番409-7436長さ(mm)50硬度HRC58以上呼び寸法(mm)4.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SHシリーズ

    エスコ
    28,000税込30,800
    1組
    翌日出荷
  • マスターピンゲージ 0級・プラケース付 ECP9.005 アイゼン

    マスターピンゲージ 0級・プラケース付 ECP9.005

    アイゼン
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    仕様●呼び寸法:9.005mm●長さ(呼び寸法1.005~10.005):50.00mm●許容差(呼び寸法1.005~10.005):±1μm●真円度(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●直径不同(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●コード番号:119-0169552アズワン品番67-4843-10
  • ダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C アイゼン

    ダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C

    アイゼン
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。 アイゼン製では厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。 高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証し ます。
    仕様●呼び寸法:0.201mm●長さ(呼び寸法0.201~0.999):40mm●許容差(呼び寸法0.201~0.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法0.201~0.999):0.3μm●コード番号:119-0168196アズワン品番67-4842-74
  • 超硬ピンゲージ(シャンク付き) SK(新潟精機)

    超硬ピンゲージ(シャンク付き)

    SK(新潟精機)
    6,698税込7,368
    1本
    9日以内出荷
    耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
    用途精度穴の通、止検査に。付属品持ちやすいシャンク付きトラスコ品番859-0892材質ゲージ部:超硬合金全長(mm)71呼び寸法(mm)4.5ゲージ長さ(mm)30ゲージ径(Φmm)4.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上径精度(μm)±1.5箱寸法(mm)325×H71×D265RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • マスターピンゲージ0級 アイゼン

    マスターピンゲージ0級

    アイゼン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
    仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番543-1787長さ(mm)50硬度HRC58以上呼び寸法(mm)2.045RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
  • 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージリフィルセット

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
    用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
  • ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ エスコ

    ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    仕様●適合サイズ(mm):0.0~1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):0.95●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):4.45●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):3.90●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):1.40●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):3.70●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):4.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):1.50●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):3.55●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):4.60●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):3.75●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):4.20●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):2.05●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):2.00●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):3.95●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):2.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
ピンゲージ