絞り込み
先端径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(118)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- 3R(スリーアール)(34)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- THANKO(サンコー)[電子機器](31)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(15)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(13)
- ブロードウォッチ(10)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
- エスコ(7)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

リモートトランスミッター 512Hz
RIDGID(日本エマソン)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m
3R(スリーアール)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブチューブ長さ(m)5チューブ径(Φmm)9.0
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m
3R(スリーアール)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブチューブ長さ(m)1チューブ径(Φmm)9.0
ワイヤレスフレキシブル側視チューブ
3R(スリーアール)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブレンズ径(Φmm)9.8チューブ長さ(m)1
ホイール センタリングガイド(1ケ)F/シースネイク
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シースネイク用のタイヤガイドです。トラスコ品番412-7790幅(mm)110質量(g)900
デジカメ用アタッチメントレンズ
アトム¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷一般的な携帯電話のカメラ、デジカメにワンタッチで装着でき、高拡大撮影ができます。 ズーム倍率 5 倍程度のカメラに装着時、5μm以下の物体識別が可能 ※(ATY-VH16) ハウジング裏面の粘着性ウレタンゲルにより、携帯電話、デジカメに容易に何度でも着脱できます。 特殊レンズにより、画面が歪まず、高精細、高被写界深度撮影を実現します。 レンズが明るいので、補助光源なしで撮影可能 ※(室内灯で撮影可) 撮影媒体がデジカメ、携帯電話であることにより、画面印刷、メール送信、画像加工が容易。外径D(Φmm)26高さ(mm)10質量(g)4
ファイバーオプティックライトソース
SCHOTT(ショット)¥29,380~税込¥32,318~1個12日以内出荷から48日以内出荷連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
モニター付工業用内視鏡カメラ DMC-L500
土牛¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷狭い場所や視認が難しい場所の確認や検査に便利なモニター付き工業用内視鏡カメラ。サイドカメラ搭載で作業効率さらにUP。LED付き(メインカメラ6灯、サイドカメラ1灯)で暗所の確認も可能。別売りのカメ棒への取付キット付き(品番:04180)なら高所や狭所を地上から確認可能。安全に確認できます。用途設備・工業機械・インフラ等の点検・検査
モニタリングスコープG
シンワ測定¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できる。正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできる。手元で直感的に操作できる。用途手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端可動式。
スマホ式 工業用内視鏡カメラキット
土牛¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷専用アプリでスマホが内視鏡カメラに早変わり。付属の取付用パーツを使用すれば別売りのカメ棒に取付可能。高所や狭所を地上から確認が可能です。
ファイバースコープ ポケットサイズ ケーブル収納可 3.9mm極細ファイバーカメラ モニター付き
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷・重さ90gと軽量で持ち運びやすさ抜群のファイバースコープ。・ケーブルを本体にくるくる回せば綺麗にケーブルが収まるのでそのままポケットに入れて持ち運びできます。・撮影したその場で確認ができるので、状況を目で見てすぐに判断できます。・スマホやタブレット、パソコンとデータアクセスが可能なので、作業場から会社へデータ転送して確認などができ、作業効率がアップします。用途機会装置の内部や狭い隙間など、直接目視で確認できない場所に
工業用内視鏡カメラ
マリンテック¥7,198税込¥7,9181式6日以内出荷USB Type-C充電対応。大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。近接マクロフォーカス対応。焦点範囲4-10cm。4.3インチHDディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル。コンパクトで持ち運び簡単。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。防水規格IP67。充電時間約2.5時間
工業用ビデオ内視鏡 X750
ミルス・システムズ¥999,800~税込¥1,099,780~1式12日以内出荷HDクラスの高画質映像。細かい傷や欠陥の視認性が向上しました。、Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンからも映像確認できます。
USBデジタル顕微鏡 スタンド
八洲光学工業¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷寸法(mm)143×188×355スタンドラックアンドピニオン式(Z軸駆動)質量(kg)約2.5(スタンド)アズワン品番1-8684-47![配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mm THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mm
THANKO(サンコー)[電子機器]¥3,098税込¥3,4081台3日以内出荷配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ質量(g)49保証期間6カ月直径×長さ(mm)140×50
先端可動式内視鏡
3R(スリーアール)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。チューブ長さ(m)約1液晶モニター3.5インチTFT付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m
3R(スリーアール)¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468