絞り込み
校正証明書
  • 付き(3)
測定範囲(℃)
  • -25~70
  • 0~50(10)
  • 0~55(10)
  • -10~60(9)
  • -20~60(4)
  • -20~70(6)
  • -20~80(3)
  • -30~60(7)
  • -30~70(12)
  • -40~80(30)
  • -40~85(6)
  • -40~120(6)
  • -40~125(7)
  • -50~140(8)
  • -60~155(9)
  • -80~70(6)
  • -199~600(4)
  • -199~1760(4)
  • -200~250(3)
  • -200~1370(3)
インターフェース
  • Bluetooth(1)
  • USB(2)
  • その他(2)
  • 有線LAN(1)
  • 無線LAN(2)
  • 赤外線通信(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~99(3)
  • 0~100(1)
特殊用途
  • その他(4)
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • エスペックミック(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
T&D(ティアンドデイ)・エスペックミック・センセカ(旧グライシンガー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(3)
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
38,900税込42,790
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)T&D(ティアンドデイ)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)
40,980税込45,078
1個
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様校正証明付き付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58本体質量(g)55精度±2.5%RH表示測定値、電池寿命警告、その他温度測定範囲(℃)-25~70精度(%)±0.3測定対象温度、湿度通信方法有線LAN・USB動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)記憶容量8000×2警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-30-20記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書一般校正
サーモレコーダー エスペックミックサーモレコーダーエスペックミック
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
精度【温度】±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他)【湿度】±2.5%RH(15~35℃、30~80%RH)センサーRSH-3020 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式温度測定範囲(℃)-25~70応答時間約7分(90%応答)インターフェース無線LANメモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS測定分解能【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)湿度測定範囲(%RH)0~99
ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズセンセカ(旧グライシンガー)
95,980税込105,578
1セット
43日以内出荷
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計