絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・アズワン・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・CHINO(チノー)・エスペックミック・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
661件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 質量センサ S401 (イージーセンス用) ナリカ

    質量センサ S401 (イージーセンス用)

    ナリカ
    54,000税込59,400
    1セット
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ用の外部センサです。
    セット内容電子てんびんアダプタ、電子てんびん測定範囲0.0~400.0g最小表示(g)0.1対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
  • ワイヤレス電流電圧センサB ±5V/±100mA(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス電流電圧センサB ±5V/±100mA(イージーセンス用)

    ナリカ
    52,000税込57,200
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    付属品リード線赤黒各2本測定範囲±5V、±0.1A電源充電式電源(USB充電式)最小表示±1mV、±0.1mA対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレス距離センサ(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス距離センサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    63,000税込69,300
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs電源充電式電源(USB充電式)最小表示距離1mm、時間1μs対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレス磁気センサ(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス磁気センサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    41,000税込45,100
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    測定範囲±130mT、±5mT電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1mT対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレス音センサ (イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス音センサ (イージーセンス用)

    ナリカ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    測定範囲40~110dB、±25mV、±100mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1dB、1mV対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレス圧力センサB 400kPa(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス圧力センサB 400kPa(イージーセンス用)

    ナリカ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    付属品チューブ1個、コネクタ2個電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android測定範囲(kPa)±400接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレス圧力センサA ±25kPa(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス圧力センサA ±25kPa(イージーセンス用)

    ナリカ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    付属品チューブ2個、コネクタ3個電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android測定範囲(kPa)±25接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレス熱電対温度センサ(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス熱電対温度センサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    54,000税込59,400
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~+1200インターフェースワイヤレス、USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度(気温用)センサ(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレス温度(気温用)センサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    31,000税込34,100
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-40~125最小表示(℃)0.1
  • データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所

    データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付)

    佐藤計量器製作所
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷から13日以内出荷
    最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます 使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能 SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時 電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。 様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。 SK-L753-1/2センサは、防塵・防水性:JISC0920IPX5準拠※指示計接続時 極細タイプの為、ドアの隙間等からの挿入に最適なセンサです。
    精度±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
  • L753用PTセンサ スリーブ 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ スリーブ

    佐藤計量器製作所
    42,980税込47,278
    1本
    37日以内出荷
    スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式接続端子Y端子
  • L753用PTセンサ PFA被覆 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ PFA被覆

    佐藤計量器製作所
    57,980税込63,778
    1本
    72日以内出荷
    センサ先端からY端子部付近までPFA被膜で覆っているため、耐薬品に優れたセンサです。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式接続端子Y端子
  • L753用PTセンサ PTFE被覆 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ PTFE被覆

    佐藤計量器製作所
    36,980税込40,678
    1本
    42日以内出荷
    極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。センサコード、PTFE被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式接続端子Y端子
  • L753用PTセンサ接続ボックス 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ接続ボックス

    佐藤計量器製作所
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    一般の4線式Ptセンサを2ch温度ロガー「SK-L753」に接続して使用できます。
    適合端子Y:M3、M4アズワン品番65-1845-72
  • SK-L753用PTセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L753用PTセンサ

    佐藤計量器製作所
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
  • SK-L753用PTセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L753用PTセンサ

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    防塵・防水性:JISC0920IPX5準拠※指示計接続時 極細タイプの為、ドアの隙間等からの挿入に最適なセンサです。センサコード、PTFE被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
  • 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    36,980税込40,678
    1個ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    温度センサにPt(白金測温抵抗体)を採用。-99.9℃までの極低温を精度よく測定できます。 最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます 使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能 SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時 電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。 様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
    精度指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)温度測定範囲(℃)-99.9~600(測定範囲は接続するセンサにより異なります。)測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
  • 温湿度データロガー エスコ

    温湿度データロガー

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池
  • 温度データロガー エスコ

    温度データロガー

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
    仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス
  • [EA742GB-45用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-45用] 替電池

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-46用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
  • [EA742GB-38,-39用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-38,-39用] 替電池

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-38、-39用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×50(D)×14(H)mm●重量:30g
  • [EA742GB-34,-35用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-34,-35用] 替電池

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-34、-35用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
  • [EA742GB-33用] 温度・湿度センサー エスコ

    [EA742GB-33用] 温度・湿度センサー

    エスコ
    16,300税込17,930
    1セット
    翌日出荷
    EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
    仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
  • [EA742GB-33用] 温度センサー エスコ

    [EA742GB-33用] 温度センサー

    エスコ
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
    仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
  • 温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ

    温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)

    エスコ
    43,600税込47,960
    1台
    翌日出荷
    中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
    仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
  • dlog長距離無線センサー交換用電池 カスタム

    dlog長距離無線センサー交換用電池

    カスタム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    dlog長距離無線センサー(DL1201、DL2101)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • dlog中距離無線センサー交換用電池 カスタム

    dlog中距離無線センサー交換用電池

    カスタム
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    dlog中距離無線センサー(DR1201、DR2101)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • dlogBT・USB温度センサー交換用電池 カスタム

    dlogBT・USB温度センサー交換用電池

    カスタム
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    dlogBT・USB温度センサー(DB1201)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    28,980税込31,878
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む)表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードRoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)校正証明書一般校正
  • データロガー CHINO(チノー)

    データロガー

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    6日以内出荷から60日以内出荷
    小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
    仕様位置情報:GPS(GNSS)使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション)データ数収録:ロガー60台電池寿命約4時間(停電時バックアップ)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む)周期収録:1分~10分イーサネット対応有線LAN/無線LAN
  • 受信機 CHINO(チノー)

    受信機

    CHINO(チノー)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
    使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)電源単4電池×2本温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)データ数収録:53000データ温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)電池寿命約1年応答性約30分(静止気中における90%応答)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式周期収録:5秒~60分
  • [EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ

    [EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1本
    翌日出荷
    材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rhサイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m質量(g)35精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
  • 温度・湿度データロガー エスコ

    温度・湿度データロガー

    エスコ
    30,500税込33,550
    1台
    翌日出荷
    ・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
    セット内容本体+センサー(一体型)寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)249(電池含む)電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh記憶容量温度、湿度 各16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りセンサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
  • 温度・湿度データロガー(分離型) エスコ

    温度・湿度データロガー(分離型)

    エスコ
    33,600税込36,960
    1組
    翌日出荷
    付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
  • 温度・湿度データロガー(一体型) エスコ

    温度・湿度データロガー(一体型)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1組
    翌日出荷
    付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9電源単3電池×2本(付属)精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
  • [EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ

    [EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1本
    翌日出荷
    材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m質量(g)23センサー±0.5℃温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時
  • [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ

    [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    付属品試験成績書、取扱説明書材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)質量(g)175コード長さ(m)5精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
  • 温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ

    温度データロガー(分離型 + 分離型)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1組
    翌日出荷
    付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
  • 温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders

    温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き

    Logtag Recorders
    239,800税込263,780
    1箱(10台)
    6日以内出荷
    温湿度マッピング測定専用データロガーセット GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応 カードサイズ/マルチユース 複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
    分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~+85湿度測定範囲:0%RH~100%RH(但し結露等無き事)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)86×54.5×8.6アズワン品番63-6325-94校正証明書一般校正
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%防水性IP67記録間隔1~255分、1~60秒分解能(%)1校正証明書一般校正

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計