絞り込み
校正証明書
インターフェース
測定範囲(℃)
- 0~50(7)
- 0~55(11)
- -10~60(10)
- -20~60(4)
- -20~70(13)
- -25~70(10)
- -30~60(7)
- -30~70(12)
- -40~60(4)
- -40~80(40)
- -40~85(8)
- -40~120(6)
- -40~125(7)
- -50~140(8)
- -60~155(7)
- -80~70(6)
- -80~80(6)
- -200~300(4)
- -200~999.9(6)
- -200~1370(6)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
特殊用途
ブランド
- ナリカ(103)
- 佐藤計量器製作所(49)
- testo(テストー)(48)
- アズワン(47)
- T&D(ティアンドデイ)(47)
- エスコ(35)
- 藤田電機製作所(32)
- CHINO(チノー)(30)
- エスペックミック(30)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- セコニック(15)
- KOKUSAI(国際チャート)(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- HIOKI(日置電機)(10)
- Logtag Recorders(10)
- マザーツール(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- A-Gas Japan(8)
- ブランドをもっと見る
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・アズワン・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・CHINO(チノー)・エスペックミック・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

温湿度記録計 NWR-9903シリーズ
日本計量器工業¥109,800税込¥120,7801本61日以内出荷自記温湿度計です種別NWR9903証明書付温度測定範囲(℃)-20~50コードNWR-9903Sアズワン品番61-0017-95湿度(%)0~100
SK-L700R-TH用センサフィルター
佐藤計量器製作所¥1,598~税込¥1,758~1箱(4枚)ほか6日以内出荷センサを粉塵などから保護致します。用途無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。
温湿度データロガー HD208Lシリーズ
センセカ(旧グライシンガー)¥65,980税込¥72,5781個33日以内出荷繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。種別温度ロガー センサー分離型電源3.6V塩化チオニルリチウム電池(内蔵)精度0~70℃/±0.3℃、その他/±0.4℃温度測定範囲(℃)-40~+105インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×30アズワン品番3-8367-02
温湿度データロガー HD208Lシリーズ
センセカ(旧グライシンガー)¥59,980~税込¥65,978~1個31日以内出荷から33日以内出荷繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
12CHデータロガー用オプション ADL12用
アズワン¥7,990税込¥8,7891個翌々日出荷固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ケーブルタイプは先端にワニ口クリップを設けていますので、測定箇所にそのまま装着が可能です。種別シャント抵抗ケーブル(ケーブルタイプ)アズワン品番3-6823-14
防水ワイヤレスデータロガー
チトセ工業¥41,200税込¥45,3201個6日以内出荷36台の子機、中継機は10台の子機を接続できます。測定値が設定値外になるとアラームで知らせます。種別Logbee 親機アズワン品番3-6145-01
データロガー
藤田電機製作所¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷連続二次的温度管理と記録証明に適しています。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。種別アラームボックス対応アズワン品番3-4990-02
アラームボックス(光・音)
藤田電機製作所¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷低予算で温度逸脱をアラーム(ライト・音)伝達を実現します。連続二次的温度管理と記録証明に適しています。ロガー単体での使用もできます。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。種別データロガー用アズワン品番3-4990-01
TESTO184T4超低温用データロガ
testo(テストー)¥43,980~税込¥48,378~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 超低温タイプです。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
SK-L700R-TH用センサフィルタ
佐藤計量器製作所¥7,498税込¥8,2481箱4日以内出荷無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
SK-L700R-TH用センサフィルタ
佐藤計量器製作所¥1,598税込¥1,7581箱4日以内出荷無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
無線温湿度ロガー用分離センサ
佐藤計量器製作所¥8,698税込¥9,5681本当日出荷無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
サーモレコーダー
エスペックミック¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷温度・湿度・照度・紫外線(UV)の測定・記録が行えます。 赤外線通信によるデータ吸い上げが可能です。 アジャストメント機能付です。寸法(mm)78×18×55測定範囲0~55℃、10~95%RH、0~130000Lx、0~30mW/cm2(260~400nm)質量(g)62(電池含む)電源単3アルカリ電池(LR6)×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線精度平均±3℃、±5%RH(25℃50%RH)、10~10000Lx:±5%(25℃50%RH)、0.1~30mW/cm2:±5%(25℃50%RH)メモリー8000データ/ch記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
サーモレコーダーミニベース
エスペックミック¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。寸法(mm)56×16.5×80本体質量(g)30対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)インターフェース光通信、USB通信通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
データロガーシェルター
大平産業¥48,980税込¥53,8781個当日出荷データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
12ch温度記録計(SDカード対応)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)
温湿きろく君
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から8日以内出荷用途温湿度の計測・記録付属品ペン:赤青各1本、記録紙30枚寸法(mm)200×200×60mm質量(g)約650電源乾電池(マンガン単3・1本)目盛温度:-10~40℃、相対湿度:0~100%RH精度温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品






























![[EA742JG用]温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195836-170405-02.jpg)
![[EA742JG用]導電率塩分センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195818-170405-02.jpg)
![[EA742JG用]pHセンサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195793-170405-02.jpg)





![[EA742GH用] マグネットアダプター(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195337-170405-02.jpg)