絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・アズワン・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・CHINO(チノー)・エスペックミック・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
661件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 溶存酸素センサ(イージーセンス用) ナリカ

    溶存酸素センサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    61,600税込67,760
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 特殊なメンブラン(膜)を用いた自動温度補正機能付き酸素センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については注文番号:50432489、50429813、50443856、50436558、50436488、50436506をご確認ください。
    仕様実験例:溶存酸素測定測定範囲0~125%(溶存)分解能0.1%(溶存)
  • ロータリーモーションセンサ イージーセンス用 ナリカ

    ロータリーモーションセンサ イージーセンス用

    ナリカ
    72,500税込79,750
    1個
    4日以内出荷
    振り子、角度、角速度、線形距離、距離などを測定します。力学実験フルシステムと一緒に使うとより多くの力学実験が展開できます。
    仕様実験例:振り子、単振動、角運動保存則測定範囲角度0~360°、角速度±4rev/s、±40rad/s、線形距離±200mm、距離±200/2000mm、振り子±20°分解能角度0.1°、角速度0.01rev、0.1rad、線形距離0.1mm、距離0.1/1mm、振り子0.1°
  • GMセンサ イージーセンス用 ナリカ

    GMセンサ イージーセンス用

    ナリカ
    127,000税込139,700
    1個
    4日以内出荷
    α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
    仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期測定範囲0~10000cps/積算0~65535count分解能1cps/積算時1count
  • 磁界センサ±10mT イージーセンス用 ナリカ

    磁界センサ±10mT イージーセンス用

    ナリカ
    27,500税込30,250
    1個
    4日以内出荷
    自然界やソレノイド(円筒状コイル)、永久磁石における磁界の強さを調べることが出来ます。
    仕様実験例:磁束密度、電磁誘導、磁界変化測定範囲±10mT分解能0.01mT
  • 心拍数センサ イージーセンス用 ナリカ

    心拍数センサ イージーセンス用

    ナリカ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
    仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV分解能心拍数1bpm、波形1mV
  • ガス圧力センサ イージーセンス用 ナリカ

    ガス圧力センサ イージーセンス用

    ナリカ
    27,500税込30,250
    1個
    4日以内出荷
    仕様実験例:ボイルの法則、気象変化による大気圧の変化測定範囲0~700kPa/0~100psi分解能0.3kPa/0.1psi
  • 気圧センサ イージーセンス用 ナリカ

    気圧センサ イージーセンス用

    ナリカ
    27,500税込30,250
    1個
    4日以内出荷
    kPa、またはinHgでの圧力(絶対圧力)を計測することができます。
    仕様実験例:高度による気圧変化、台風接近時の気圧変化測定範囲0~110kPa/0~33inHg/-500~-12000m(高度)分解能0.1kPa/0.01inHg/4m
  • 距離センサ イージーセンス用 ナリカ

    距離センサ イージーセンス用

    ナリカ
    41,000税込45,100
    1個
    4日以内出荷
    超音波の反射によって物体との距離を測定するセンサです。測定したい物体の速度を超音波の跳ね返りによって距離と時間で測定することができます。
    仕様実験例:時間と距離の測定、音速の測定寸法(mm)92×110×34測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs分解能距離1mm、時間1μs
  • 音センサ イージーセンス用 ナリカ

    音センサ イージーセンス用

    ナリカ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
    仕様実験例:音声波形の測定、うなりの測定、音速の測定測定範囲40~110dB、±2000mV分解能0.1dB、1mV
  • 力センサ イージーセンス用 ナリカ

    力センサ イージーセンス用

    ナリカ
    41,000税込45,100
    1個
    4日以内出荷
    多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
    仕様実験例:衝突時の力の変化、ばね振り子、摩擦測定範囲±50N(押し引き測定可能)分解能0.1N
  • 光ゲートセンサ(イージーセンス用) ナリカ

    光ゲートセンサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    19,500税込21,450
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    仕様ゲート幅;56mm寸法(mm)92×110×34測定範囲5μs以下別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
  • 電流センサC(±10A)(イージーセンス用) ナリカ

    電流センサC(±10A)(イージーセンス用)

    ナリカ
    21,500税込23,650
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。回路内の電流を測定するためのイージーセンスシリーズ用センサです。直流回路および低電圧の交流回路で使用できます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    測定範囲±10A(インピーダンス:0.018Ω)分解能10mA
  • データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き) ナリカ

    データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き)

    ナリカ
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    ・単独測定可能なデータロガー。パソコンに接続しなくても、イージーセンス V-Log本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取込めば、グラフ表示やデータの解析ができます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。・4つのセンサ(湿度、気圧、音、光)を内蔵。・10型ワイヤレスモニタとセットです。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45測定範囲音:40~110dBA・±2000mV、光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux・0~1000Lux(高速)、湿度:0~100%RH、気圧:85~110kPa・850~1100mbar・23~33inHg・-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサインターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45ディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • イージーセンスV-Log8 BLE ナリカ

    イージーセンスV-Log8 BLE

    ナリカ
    104,000税込114,400
    1個
    4日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア種別8 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45測定間隔最速20μs(50kHz)
  • イージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付) ナリカ

    イージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付)

    ナリカ
    164,000税込180,400
    1個
    9日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。・ワイヤレスモニタとのセットです。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ種別4 BLE(10型モニタ付き)寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • ワイヤレスpHセンサ(イージーセンス) ナリカ

    ワイヤレスpHセンサ(イージーセンス)

    ナリカ
    42,000税込46,200
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスのpHセンサ。ワイヤレスなので、他のセンサと組合わせてもケーブルがスッキリ。
    仕様<実験例>酸とアルカリの測定、中和滴定、酸性雨、水質調査(川や井戸水)など種別pH測定範囲pH0~14、0~1000mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01pH、1mV対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続USB、ワイヤレス
  • ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A) ナリカ

    ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A)

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    4日以内出荷
    ・電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。
    付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本種別電流電圧寸法(mm)約50×92×33測定範囲±20V、±1A電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式USB、Bluetooth接続USB、ワイヤレス分解能1mV、1mA使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
  • イージーセンス V-Hub ナリカ

    イージーセンス V-Hub

    ナリカ
    157,000税込172,700
    1個
    9日以内出荷
    ・ワイヤレスで使えるインターフェース・全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。・ワイヤレスモニタとのセットです。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ種別8(10型ワイヤレスモニタ付き)測定範囲音:40~110dBA・±2000mV、光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux・0~1000Lux(高速)、湿度:0~100%RH、気圧:85~110kPa・850~1100mbar・23~33inHg・-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×110×34測定間隔最速20μs(50kHz)
  • 教育用データロガー イージーセンスV-Hub8 ナリカ

    教育用データロガー イージーセンスV-Hub8

    ナリカ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・ワイヤレスで使えるインターフェース・全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。・湿度、気温、音、光センサを内蔵。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)92×110×34測定範囲音:40~110dBA・±2000mV、光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux・0~1000Lux(高速)、湿度:0~100%RH、気圧:85~110kPa・850~1100mbar・23~33inHg・-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイグラフィカルディスプレイ測定間隔最速20μs(50kHz)PC接続USB、ワイヤレス
  • データロガー(イージーセンスV-Log4) ナリカ

    データロガー(イージーセンスV-Log4)

    ナリカ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンス用外部センサディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • 温度センサA(イージーセンス用) ナリカ

    温度センサA(イージーセンス用)

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。サーミスタをΦ3×200mmのステンレス製パイプ(先端閉管)の先端部に挿入して、弱酸・弱アルカリに対して耐久性をもたせたものです。 液体の温度変化の測定や中和滴定などの化学反応熱の測定などに最適です。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    分解能0.1℃
  • イージーセンスV-Log4 BLE ナリカ

    イージーセンスV-Log4 BLE

    ナリカ
    86,000税込94,600
    1個
    4日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル種別4 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
  • ワイヤレス温度センサ ナリカ

    ワイヤレス温度センサ

    ナリカ
    31,000税込34,100
    1個
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
    仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など種別温度電源充電式電源(USB充電式)精度±0.3℃(0~70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~+125インターフェースワイヤレス、USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160
  • USB通信ケーブル エスペックミック

    USB通信ケーブル

    エスペックミック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダーミニ用 センサ エスペックミック

    サーモレコーダーミニ用 センサ

    エスペックミック
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー(ケーブルなし) エスペックミック

    サーモレコーダー(ケーブルなし)

    エスペックミック
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー センサ延長ケーブル エスペックミック

    サーモレコーダー センサ延長ケーブル

    エスペックミック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ

    エスペックミック
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 広範囲ステンレス保護管付温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 広範囲ステンレス保護管付温度センサ

    エスペックミック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 食品用ステンレス保護管温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 食品用ステンレス保護管温度センサ

    エスペックミック
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサ

    エスペックミック
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー ビス止め温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー ビス止め温度センサ

    エスペックミック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー Pt モジュール エスペックミック

    サーモレコーダー Pt モジュール

    エスペックミック
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 温湿度センサー エスペックミック

    サーモレコーダー 温湿度センサー

    エスペックミック
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス保護管付 温度センサ エスペックミック

    ステンレス保護管付 温度センサ

    エスペックミック
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • 高精度温度データロガー エスコ

    高精度温度データロガー

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    仕様IP68の完全防水サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.2℃(‐100/+200℃)分解能0.01℃
  • 温度データロガー(熱電対) エスコ

    温度データロガー(熱電対)

    エスコ
    86,000税込94,600
    1個
    翌日出荷
    仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐200/1000℃サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.3℃ (‐100/+70℃)分解能0.1℃チャネル数4ch
  • 温度データロガー(熱電対) エスコ

    温度データロガー(熱電対)

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
    仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐50/1000℃サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±(0.5+1dgt)分解能0.1℃チャネル数2ch
  • ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ センセカ(旧グライシンガー)

    ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ

    センセカ(旧グライシンガー)
    99,980税込109,978
    1セット
    43日以内出荷
    最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
    種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計