絞り込み
機能
  • 機能絶縁(8)
  • 機能耐摩耗性(1)
サイズ
  • L(12)
  • LL(8)
  • M(4)
  • S(11)
  • フリー(4)
  • 色ブラウン(4)
入数
  • 1(16)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 26(3)
  • 27(7)
  • 41(3)
  • 46(5)
ブランド
  • 渡部工業
  • モノタロウ(121)
  • エスコ(650)
  • TRUSCO(317)
  • おたふく手袋(257)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(248)
  • アトム(228)
  • 富士グローブ(208)
  • TOWA(東和コーポレーション)(200)
  • アズワン(180)
  • グローブマニア(川西工業)(172)
  • ミドリ安全(168)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(168)
  • アンセル(165)
  • ユニワールド(147)
  • コーコス信岡(140)
  • 勝星産業(140)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(139)
  • RS PRO(134)
  • 丸和ケミカル(128)
  • COVER WORK(カバーワーク)(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業

    低圧ゴム手袋 薄手タイプ

    渡部工業(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷
    作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途電気工事厚さ(mm)1.3仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
  • 高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業

    高圧用ゴム手袋 NU型

    渡部工業(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1双
    欠品中
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
  • ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大 渡部工業

    ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大

    渡部工業(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-L、530、540-Lトラスコ品番429-9655厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。
    機能絶縁全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合入数(双)1使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用) 渡部工業

    低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用)

    渡部工業
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
    用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。入数(双)1トラスコ品番835-9816材質天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)80全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0855
  • 電気用ゴム手袋普通 型大 渡部工業

    電気用ゴム手袋普通 型大

    渡部工業
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。サイズ仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型トラスコ品番429-9621厚さ(mm)1.8質量(g)500規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁試験電圧(V/1分)20000V
  • ワタベ  保護具収納袋 渡部工業

    ワタベ 保護具収納袋

    渡部工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    保護具の管理、持ち運びに最適です。
    用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。トラスコ品番429-9710幅(mm)270高さ(mm)490質量(g)660奥行(mm)260
  • ゴム手袋ケース 渡部工業

    ゴム手袋ケース

    渡部工業(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高圧ゴム手袋などの保管や運搬時に便利です。
    トラスコ品番429-9701材質綿・ビニロン帆布質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×140×520
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    絶縁性に優れています。
    用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など全長(cm)27規格JIS T8112材質天然ゴム厚さ(mm)1.1試験電圧(V/1分)3000使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下仕様定期自主点検対象外質量(g)140入数(双)1機能絶縁
  • 高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大 渡部工業

    高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大

    渡部工業
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
    仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5087材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業
    22,980税込25,278
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁性、作業性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
  • ゴム手袋ケースPro 渡部工業

    ゴム手袋ケースPro

    渡部工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    高圧手袋、低圧手袋を各1双収納可能です。 高圧手袋は化粧箱ごと収納できます。 サブポケットには低圧手袋と検電器を収納できます。 両サイドに伸縮性ポケット付きです。 肩掛けベルトは左右付替え可能です。 壁面での保管に便利なフック付きです。 高圧手袋開閉部はスライドバックル式で、片手で簡単に出し入れできます。 脱落防止フラップ付きの名刺大のネームポケット付きです。
    用途高圧手袋、低圧手袋、および作業用手袋の運搬にトラスコ品番236-2048セット内容肩掛けベルト材質綿幅(mm)220高さ(mm)480質量(g)400奥行(mm)140
  • 高圧ゴム手袋用カバー 渡部工業

    高圧ゴム手袋用カバー

    渡部工業
    6,398税込7,038
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
  • 高圧ゴム手袋410mm胴太型 渡部工業

    高圧ゴム手袋410mm胴太型

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁性、作業性に優れています。
    適合JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品機能絶縁
  • 電気用ゴム手袋 普通型 特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    絶縁性に優れています。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.1質量(g)140適合規格T8112入数(双)1試験電圧(V/1分)3000V
  • 低圧ウレタン手袋二層式 渡部工業

    低圧ウレタン手袋二層式

    渡部工業
    9,598税込10,558
    1双
    当日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
    全長(cm)27仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁試験電圧(V/1分)1000
  • 高圧ゴム手袋用革カバー 渡部工業

    高圧ゴム手袋用革カバー

    渡部工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
    用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとしてサイズフリー仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)適合手袋品番520・530・540トラスコ品番835-9815材質牛皮厚さ(mm)0.8質量(g)125全長(cm)26
  • 電気用ゴム手袋NU型特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋NU型特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小 渡部工業

    ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小

    渡部工業
    7,898税込8,688
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-S、540-Sトラスコ品番429-9663材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
  • 電気用ゴム手袋 普通型 小 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 小

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズタイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ゴム手袋用ロングカバー 渡部工業

    高圧ゴム手袋用ロングカバー

    渡部工業
    6,498税込7,148
    1双
    当日出荷
    全長が長く、より広範囲をカバーします。 背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
    用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして適合【手袋】530・540トラスコ品番251-0927材質人工皮革、PVC厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)94全長(cm)27
  • 低圧ゴム手袋用カバー 渡部工業

    低圧ゴム手袋用カバー

    渡部工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    材質ポリウレタン質量(g)70入数(双)1
  • 高圧ゴム手袋(グリーンタイプ) 渡部工業

    高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)

    渡部工業
    22,980税込25,278
    1双
    4日以内出荷
    7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
    用途高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5088材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24試験電圧(V/1分)12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ゴム手袋用保護カバー特大 渡部工業

    高圧ゴム手袋用保護カバー特大

    渡部工業
    7,498税込8,248
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。適合手袋:530-LL・540-LLトラスコ品番251-0926材質ポリウレタン合皮厚さ(mm)0.8サイズ特大タイプ普通型、NU型用全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋