絞り込み
ブランド
  • 土牛
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,083)
  • TRUSCO(1,440)
  • RS PRO(1,432)
  • BAHCO(バーコ)(1,354)
  • SK11(1,209)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,134)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,089)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,068)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(906)
  • RIDGID(日本エマソン)(826)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(644)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(608)
  • BONDHUS(582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムハンマー 土牛

    ゴムハンマー

    土牛(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
  • にんにく玉打診棒 土牛

    にんにく玉打診棒

    土牛(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
    用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
  • ネオスチール 土牛

    ネオスチール

    土牛(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
  • 玉にきく聴診棒 土牛

    玉にきく聴診棒

    土牛(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
    用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打診棒 土牛

    打診棒

    土牛(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
  • インテリアバールV 土牛

    インテリアバールV

    土牛(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    尾部にV字の切り込み
    用途内装工事の必需品材質S45C
  • DIYクサビ 土牛

    DIYクサビ

    土牛(21件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
  • 打診棒ロング2000 土牛

    打診棒ロング2000

    土牛(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
    用途外壁などの打音診断検査種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010寸法(Φmm)【先端球体部】19
  • マイティーバール 土牛

    マイティーバール

    土牛(13件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
    全長(mm)190質量(g)100全質量(g)100
  • Sバール 土牛

    Sバール

    土牛(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    仕様吊り下げスリーブ付
  • アイビーチゼル 土牛

    アイビーチゼル

    土牛(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • オールステンミニカッター 土牛

    オールステンミニカッター

    土牛(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
    全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
  • 打診棒ロング1500 土牛

    打診棒ロング1500

    土牛(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので、持ち運びに便利です。
    用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
  • コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒) 土牛

    コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)

    土牛(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
    種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)190~740材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)90シャフト8段伸縮
  • ツールフック 土牛

    ツールフック

    土牛(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)~60
  • パイプ柄両口ハンマー 土牛

    パイプ柄両口ハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類両口ハンマー全長(mm)285主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄石頭鎚 土牛

    パイプ柄石頭鎚

    土牛(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
    用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
  • コンビハンマー 土牛

    コンビハンマー

    土牛(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
    用途現場における組立作業に適したハンマー。種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途組立作業
  • セリ矢 土牛

    セリ矢

    土牛(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
  • 玉掛け用 安全棒 BLT-1500M 土牛

    玉掛け用 安全棒 BLT-1500M

    土牛
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
    用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)54
  • 玉にきく聴診棒ロング 土牛

    玉にきく聴診棒ロング

    土牛(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
    用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190(8段階)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)110シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8598RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水バイス 土牛

    止水バイス

    土牛(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
    用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)全長(mm)約255
  • 防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット 土牛

    防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット

    土牛
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
    用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
  • かぼちゃ玉打診棒 土牛

    かぼちゃ玉打診棒

    土牛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
    用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)240~1190材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球質量(g)約140シャフト8段伸縮トラスコ品番381-4815
  • シノ付カッター 土牛

    シノ付カッター

    土牛(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
    用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
  • ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛

    ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)

    土牛(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
    用途工具差し寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60材質ステンレス
  • パイプ柄ネールハンマー 土牛

    パイプ柄ネールハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
  • 玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛

    玉掛け用 安全棒 BLT-1000M

    土牛
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
    用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
  • ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛

    ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)

    土牛(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
    用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60寸法(mm)(ベルト通し)40×85材質SUS401
  • グラス柄テストハンマー 土牛

    グラス柄テストハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
    用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130
  • ラチェットレンチフック 土牛

    ラチェットレンチフック

    土牛(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ベルト幅(mm)~60
  • トンカチ鎚 土牛

    トンカチ鎚

    土牛(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
  • フリーホルダー 土牛

    フリーホルダー

    土牛(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単取付・取り外しが可能です。
    用途作業ベルトに装着するホルダー。使用荷重(kg)0.5
  • ブラメタフック 土牛

    ブラメタフック

    土牛
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
  • パイプ柄石頭槌ショート 土牛

    パイプ柄石頭槌ショート

    土牛(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
    種類石頭ハンマー全長(mm)約200主な用途石工作業
  • ワンタッチフック 土牛

    ワンタッチフック

    土牛(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
    質量(g)約60ベルト幅(mm)50まで対応可能
  • テストハンマー1/2ポンド 土牛

    テストハンマー1/2ポンド

    土牛
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
    種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称1/2ポンド頭の全長(mm)112
  • 両口玄能 土牛

    両口玄能

    土牛(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途両口玄能。
  • 吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛

    吊金具付パイプ柄石頭鎚

    土牛(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁ほか
    当日出荷
    ハンマーフックに簡単着脱!
    種類石頭ハンマー主な用途石工作業
  • ブラメタフック 土牛

    ブラメタフック

    土牛(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付簡単ブラメタフックシリーズ。
    用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。タイプ固定式仕上スチールメタリック全質量(g)約70
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具