カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(230)
- 2(266)
- 2.5(288)
- 3(328)
- 4(335)
- 5(337)
- 6(411)
- 7(160)
- 8(549)
- 10(605)
- 12(403)
- 13(280)
- 14(364)
- 17(390)
- 19(353)
- 21(215)
- 22(183)
- 24(200)
- 27(167)
- 32(168)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.05(40)
- 1/16(73)
- 5/64(83)
- 3/32(98)
- 7/64(62)
- 1/8(100)
- 9/64(63)
- 5/32(98)
- 3/16(100)
- 7/32(84)
- 1/4(116)
- 5/16(113)
- 3/8(121)
- 3/8×7/16(27)
- 7/16(45)
- 1/2(61)
- 1/2×9/16(28)
- 9/16(41)
- 5/8(37)
- 3/4(38)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(17)
- 80(42)
- 90(75)
- 100(56)
- 101(29)
- 112(71)
- 125(47)
- 126(42)
- 140(43)
- 142(28)
- 150(23)
- 160(47)
- 180(45)
- 190(17)
- 200(54)
- 224(39)
- 250(29)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(62)
- BAHCO(バーコ)(249)
- BONDHUS(320)
- DEEN(85)
- KTC(129)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(125)
- Pro-Auto(179)
- RS PRO(222)
- SAFETY TOOLS(111)
- SK11(117)
- STAHLWILLE(スタビレー)(127)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- TRUSCO(188)
- Wera(188)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- エイト(216)
- エスコ(2,624)
- スーパーツール(112)
- トップ工業(149)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(201)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(913)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(5)
再生紙使用マーク適合(157)
価格
価格で絞り込む
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥37~税込¥41~1本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションレンチセット
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(8本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
スパナセット
(12件のレビュー)¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(7本組)ほか当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ハイブリッドモンキーエコ
(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
板ラチェットレンチ5本組みセット
(243件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷お得な5本10サイズセットです。用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。用途仮設足場・住宅施工等に材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6シノの有無あり
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
メガネレンチ 両口 セット
(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(7本)ほか当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...