絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(230)
  • 2(263)
  • 2.5(285)
  • 3(325)
  • 4(332)
  • 5(335)
  • 6(406)
  • 7(164)
  • 8(543)
  • 10(599)
  • 12(399)
  • 13(278)
  • 14(362)
  • 17(386)
  • 19(348)
  • 21(214)
  • 22(186)
  • 24(199)
  • 27(166)
  • 32(169)
二面幅(inch)
  • 0.05(40)
  • 1/16(73)
  • 5/64(81)
  • 3/32(95)
  • 7/64(63)
  • 1/8(99)
  • 9/64(63)
  • 5/32(95)
  • 3/16(98)
  • 7/32(84)
  • 1/4(114)
  • 5/16(112)
  • 3/8(121)
  • 3/8×7/16(26)
  • 7/16(45)
  • 1/2(59)
  • 1/2×9/16(27)
  • 9/16(42)
  • 5/8(36)
  • 3/4(38)
全長(mm)
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(42)
  • 90(73)
  • 100(53)
  • 101(29)
  • 112(68)
  • 125(46)
  • 126(41)
  • 140(42)
  • 142(28)
  • 150(23)
  • 160(46)
  • 180(43)
  • 190(17)
  • 200(53)
  • 224(38)
  • 250(28)
ブランド
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,658)
  • BONDHUS(319)
  • BAHCO(バーコ)(248)
  • RS PRO(221)
  • エイト(206)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(206)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(199)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(187)
  • Wera(181)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(129)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(123)
  • SK11(118)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(100)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(901)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(127件のレビュー)
    37税込41
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
  • モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウ

    モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント

    モノタロウ(44件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ(112件のレビュー)
    229税込252
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(81件のレビュー)
    299税込329
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • スパナセット モノタロウ

    スパナセット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    899税込989
    1セット(6本)
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ

    ギヤレンチ フレックスヘッド

    モノタロウ(188件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • コンビネーションレンチセット モノタロウ

    コンビネーションレンチセット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(8本)
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(54件のレビュー)
    709税込780
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ

    ハイブリッドモンキーエコ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
  • ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ

    ラチェットレンチ両口 爪式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
    用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ

    板ラチェットレンチ5本組みセット

    モノタロウ(242件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    お得な5本10サイズセットです。
    用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ

    ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
    用途仮設足場・住宅施工等に全長(mm)180シノの有無あり材質炭素鋼質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ

    モンキーレンチ クロムバナジウム鋼

    モノタロウ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • 引掛スパナ 三木ネツレン

    引掛スパナ

    三木ネツレン(85件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    爪形状フック形商品構成単品
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(21件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • メガネレンチ 両口 セット モノタロウ

    メガネレンチ 両口 セット

    モノタロウ(144件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
  • 45°×6°ロングめがねレンチ KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ

    KTC(68件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
  • ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL型レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    先端形状ボールポイント付
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    729税込802
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
...
スパナ/レンチ