絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電設工事関連

2,501件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ

    8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,100税込¥17,710
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538AH-1
  • リフレックスプレミアムT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    リフレックスプレミアムT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
  • ストリップマスター替刃 アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスター替刃

    アイデアル(IDEAL)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ストリップマスター用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
    用途一般ビニール電線に全長(mm)45質量(g)14
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
    全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
  • グリップ止め金 ホーザン

    グリップ止め金

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1丁
    当日出荷
    平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
  • 空気圧式圧着工具口金別 泉精器製作所

    空気圧式圧着工具口金別

    泉精器製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。
    トラスコ品番395-2126セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)材質スチール寸法(mm)190×99×92質量(kg)2出力(kN)12.7
  • ケーブルカッター(ストリッパー付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルカッター(ストリッパー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
    用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
  • ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    ラチェット式 手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
  • ストリップゲージ ホーザン

    ストリップゲージ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-7103適合品番P-90-A/90-B/90-C/90-FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクター用締付レンチ ネグロス電工

    ダクター用締付レンチ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
    質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
  • VA線ケーブルストリッパー(替刃) JOB Master

    VA線ケーブルストリッパー(替刃)

    JOB Master(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1組
    当日出荷
    適合ストリッパー:JVA-123アズワン品番65-2023-03
  • ケーブルストリッパー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブルストリッパー用 替刃
    適合本体ND-800S、ND-800、ND-800L
  • VA線ストリッパー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    VSS-1A、VS-1A兼用の替刃です。
  • S200Aピストンカッター 泉精器製作所

    S200Aピストンカッター

    泉精器製作所
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番565-6865
  • 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢

    圧着工具(リングスリーブ用)

    フジ矢
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20色ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
  • ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢

    ワイヤーストリッパ C型(黒金)

    フジ矢
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
  • 油圧式ワイヤーカッター エスコ

    油圧式ワイヤーカッター

    エスコ
    ¥8,040税込¥8,844
    1個
    翌日出荷
    EA541XA、XA-2用可動刃
    厚さ(mm)6入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)2.8×3.8×6
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
    用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
  • 手動式油圧圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    手動式油圧圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷
    JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
    材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
  • クリンピングツールセット E-Value

    クリンピングツールセット

    E-Value
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
  • 圧着工具 日本エレパーツ

    圧着工具

    日本エレパーツ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体・ダイスのセット
    用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパーグリーン購入法適合
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • ケーブルカッター 250 TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター 250

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
    用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
  • 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ

    精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)

    エスコ
    ¥9,040税込¥9,944
    1個
    当日出荷
    光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
    仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
  • MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き) 大西工業

    MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)

    大西工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
    用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
  • 圧着ペンチ DEEN

    圧着ペンチ

    DEEN
    ¥3,800税込¥4,180
    1本
    当日出荷
    DEENから待望の圧着プライヤーが新登場!大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
    能力オープンバレル(mm2):1.25・2.0・5.5
  • ナイフセフホルスター縦2連 タジマツール(TJMデザイン)

    ナイフセフホルスター縦2連

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター
    質量(kg)150適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
  • ナイフセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    ナイフセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター 狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用 縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。 安全ロープ取り付け穴付
    質量(kg)120適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
  • タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
    質量(g)93適合ベルト幅(mm)50
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

    FACOM
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1組
    当日出荷
    仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
    トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
  • ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TRUSCO

    ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
  • リングスリーブ用圧着工具 JAPPY

    リングスリーブ用圧着工具

    JAPPY
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
    適合規格JIS C9711
  • 電気工事士技能試験工具セット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電気工事士技能試験工具セット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
    用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
  • ブレード ストレート HAKKO(白光)

    ブレード ストレート

    HAKKO(白光)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
  • 同軸ケーブルストリッパー マスプロ電工

    同軸ケーブルストリッパー

    マスプロ電工
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
    用途5Cケーブル用適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
電設工事関連