絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 電設工事関連

2,504件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    94,980税込104,478
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。
    質量(g)1353
  • 圧着ペンチ (ロケーターなし) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ (ロケーターなし)

    KNIPEX(クニペックス)
    179,800税込197,780
    1丁
    3日以内出荷
    付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用仕様圧着段数:1全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)604ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)26-10
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    3日以内出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途熱収縮チューブコネクター用仕様圧着段数:3全長(mm)220質量(g)478ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1丁
    3日以内出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用仕様圧着段数:6寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4全長(mm)220質量(g)498能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。
    用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)220×59×30全長(mm)220質量(g)478段数【圧着】4ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    翌日出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用仕様圧着段数:4適合ファストン全長(mm)220質量(g)483ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.1-2.5クリンピング能力(AWG)26-14
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。
    用途非絶縁圧着コネクター用寸法(mm)220×70×31全長(mm)220質量(g)477段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-10.0クリンピング能力(AWG)16-8
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    55,980税込61,578
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途ABSコネクター用仕様●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17質量(g)73圧着能力(mm2)1.0-6.0
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10質量(g)56圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途シールドなしのMolexプラグ用仕様圧着段数:3質量(g)42圧着能力(mm2)4/6/8極・RJ 10/11/12/45
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
    用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
  • 圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ

    圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
  • 単心光ファイバカッタ CT16用替刃 フジクラ

    単心光ファイバカッタ CT16用替刃

    フジクラ
    24,980税込27,478
    1組
    17日以内出荷
    CT16用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
    仕様適用機種:CT16
  • 多心光ファイバストリッパ フジクラ

    多心光ファイバストリッパ

    フジクラ
    179,800税込197,780
    1組
    16日以内出荷
    被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
    定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2859材質鍛鋼全長(mm)242.9切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
  • BNCコネクタホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクタホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
    用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
  • 電気工事士技能試験セット エスコ

    電気工事士技能試験セット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
    セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
  • 油圧式ワイヤカッター 泉精器製作所

    油圧式ワイヤカッター

    泉精器製作所
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド部開閉抜き先ピン式
    用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケース
  • T型ダイスT-365 泉精器製作所

    T型ダイスT-365

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番226-4632適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • 16号B T型ダイスT-44 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-44

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番602-4116適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • 16号B T型ダイスT-20 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-20

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番602-4115適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • 充電式ケーブルカッター 泉精器製作所

    充電式ケーブルカッター

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    オートリバース機能搭載
  • 充電油圧式カッター 泉精器製作所

    充電油圧式カッター

    泉精器製作所
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様電動油圧式トラスコ品番556-5747
  • 充電機械式カッター 泉精器製作所

    充電機械式カッター

    泉精器製作所
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    人気のコンパクトモデルがセットでお得
    用途裸圧着端子、リングクリーブの圧着トラスコ品番556-5750セット内容本体、バッテリー、充電器、ケース(口金別売)幅(mm)84奥行(mm)271
  • S7G-M250用圧着ヨーク 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着ヨーク

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    メスダイス装着時に必要となります。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
  • コンボセット 泉精器製作所

    コンボセット

    泉精器製作所
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    人気のコンパクトモデルがセットでお得
    用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番556-5754セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
  • コンボセット 泉精器製作所

    コンボセット

    泉精器製作所
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    人気のコンパクトモデルがセットでお得
    用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番556-5749セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
  • 充電油圧式圧縮工具 泉精器製作所

    充電油圧式圧縮工具

    泉精器製作所
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
    用途T形コネクタの圧縮トラスコ品番556-5753セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)84高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)8~60バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)60
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。
    用途電線圧着産業ほかトラスコ品番577-0909幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346
  • 充電油圧式多機能工具 250タイプP 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具 250タイプP

    泉精器製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。
    用途電線圧着作業ほかトラスコ品番577-2379幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346
  • 圧着コマ 泉精器製作所

    圧着コマ

    泉精器製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    オスダイスを本体にセットする際に必要です。
    用途REC-LI200M用トラスコ品番225-1563
  • 全ネジピストンカッター 泉精器製作所

    全ネジピストンカッター

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    各サイズ共用刃
    用途200AT-13WT用仕様200AT13WT付属品トラスコ品番226-4613
  • 全ネジヨーク 泉精器製作所

    全ネジヨーク

    泉精器製作所
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    受刃ホルダー
    用途200AT-13WT用仕様200AT13WT付属品トラスコ品番226-4598
  • メスダイス200 泉精器製作所

    メスダイス200

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    圧着端子200適応
    用途REC-LI250用トラスコ品番225-1587圧着範囲(mm2)メスダイス200
  • オスダイス200 泉精器製作所

    オスダイス200

    泉精器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    圧着端子200適応
    用途REC-LI250用トラスコ品番225-1581圧着範囲(mm2)オスダイス200
  • 替刃D15 泉精器製作所

    替刃D15

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1590
  • 替刃D1 泉精器製作所

    替刃D1

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1578
  • 全ネジダイス3/8 泉精器製作所

    全ネジダイス3/8

    泉精器製作所
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    受刃・切断範囲:鉄、ステンレス
    用途150AT-13W用トラスコ品番225-1598
  • 全ネジピストンカッター 泉精器製作所

    全ネジピストンカッター

    泉精器製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    切刃・各サイズ兼用
    用途150AT-13W用トラスコ品番225-1585
電設工事関連