カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(269)
- エスコ(249)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(91)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
46ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)
エスコ¥2,480税込¥2,7281丁翌日出荷22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6
160mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)
エスコ¥5,500税込¥6,0501丁翌日出荷片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付全長(mm)160質量(g)135刃長(mm)48材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
200mm アンビル型ハサミ
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ロック用の爪付材質クロムメッキ全長(mm)200刃長(mm)40切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
クリンピングツールセット
E-Value¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。用途自動車の整備・家電機器の修理。セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS材質炭素工具鋼
VA線カッター
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm)切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ケーブルカッター C112
フェルコ¥79,980税込¥87,9781丁当日出荷刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
ケーブルカッター C108
フェルコ¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3230全長(mm)560材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)1950切断能力(mm)8
ケーブルカッター C16
フェルコ¥41,980税込¥46,1781丁当日出荷独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3225全長(mm)590材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)2300切断能力(mm)16
ケーブルカッター C3
フェルコ¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。 ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。用途スチールケーブルなどの切断に。トラスコ品番206-3219全長(mm)190材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)270切断能力(mm)3
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ケーブルストリッパ セット品
ワゴジャパン¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
ユニバーサルケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
ソケット用ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
圧着ペンチ(ツインフェルール用)
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781丁当日出荷テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。トラスコ品番207-4968全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム電気鋼質量(g)618適合端子ツインフェルール端子アズワン品番64-8393-93圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
精密ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,698~税込¥8,468~1組(4枚)翌々日出荷から9日以内出荷用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59
ラチェットケーブルカッター リペアキット
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
絶縁 インダストリアル ケーブルカッター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥33,980税込¥37,3781本32日以内出荷ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。全長(mm)200使用範囲(mm2)0.03~16
自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.1~6.0
自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥25,980税込¥28,5781本32日以内出荷絶縁電線用商のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.5~6.0
自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥45,980税込¥50,5781本32日以内出荷六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.14~16
ストリッパー工具(同軸デジタルケーブル用) 110mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷同軸デジタルケーブル用のケーブルストリッパーです。全長(mm)110使用範囲(mm2)4.8~7.5
クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷非絶縁ブレードコネクター用です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.25~6
エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698税込¥6,2681本32日以内出荷エレクトロニクス用精密ニッパー「0.8-2.6mm2」の商品です。全長(mm)165使用範囲(mm2)0.81~2.59
インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10