絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 電設工事関連

2,504件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルストリッパー替刃 KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー替刃

    KLEIN TOOLS
    479税込527
    1個
    当日出荷
    KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
    用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼
  • ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
    用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
  • モジュラー圧着工具 JAPPY

    モジュラー圧着工具

    JAPPY
    4,688税込5,157
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)205
  • VVFストリッパ JAPPY

    VVFストリッパ

    JAPPY(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
  • ケーブルカッター JAPPY

    ケーブルカッター

    JAPPY
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
    材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
  • 手動分離式ポンプ ニチフ

    手動分離式ポンプ

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
    幅(mm)140全長(mm)580質量(kg)9.6高さ(mm)160
  • 手動油圧工具 ニチフ

    手動油圧工具

    ニチフ
    129,800税込142,780
    1個
    41日以内出荷
  • 電動油圧工具 ニチフ

    電動油圧工具

    ニチフ
    239,800税込263,780
    1個
    41日以内出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
  • 電動油圧式ポンプ ニチフ

    電動油圧式ポンプ

    ニチフ
    399,800税込439,780
    1個
    41日以内出荷
  • 油圧ヘッド(T形コネクタ用) ニチフ

    油圧ヘッド(T形コネクタ用)

    ニチフ
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • 油圧ヘッド(圧縮端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(圧縮端子用)

    ニチフ
    589,800税込648,780
    1個
    41日以内出荷
    仕様圧縮範囲:14~1000mm2全長(mm)396質量(kg)30出力(kN)490
  • 油圧ヘッド(裸端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(裸端子用)

    ニチフ
    269,800税込296,780
    1個
    41日以内出荷
    裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
    全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
  • NWSケーブルカッター43 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSケーブルカッター43

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
  • NWSケーブルカッター43 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSケーブルカッター43

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
    用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
  • 釘打ち具(ネールポンチ) ネグロス電工

    釘打ち具(ネールポンチ)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
    仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
  • ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W HAKKO(白光)

    ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
  • ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W HAKKO(白光)

    ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
  • T型圧縮アタッチメントセット カクタス

    T型圧縮アタッチメントセット

    カクタス(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    確実な圧縮が出来ます。
    用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
  • Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895 FACOM

    Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用
    用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット
  • Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB FACOM

    Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤ切断機能を内蔵
    用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
  • コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]

    コードレス油圧式アームスエージャー

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1セット
    5日以内出荷
    台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
    セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)最大出力(tonf)11
  • インバータボックス用中継ケーブル40M IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス用中継ケーブル40M

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)40
  • インバータボックス200V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス200V

    IKURATOOLS(育良精機)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス100V

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • ダイヘッド IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッド

    IKURATOOLS(育良精機)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • ダイヘッドNO.3 IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッドNO.3

    IKURATOOLS(育良精機)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヘッドNO.2 IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッドNO.2

    IKURATOOLS(育良精機)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヘッドNO.1 IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッドNO.1

    IKURATOOLS(育良精機)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン104

    IKURATOOLS(育良精機)
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
  • マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン82

    IKURATOOLS(育良精機)
    589,800税込648,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
  • マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)

    マイコンミニミニ

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
  • 可動式四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    可動式四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    安全最大荷重(kN)0.98
  • ケーブルマスター IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルマスター

    IKURATOOLS(育良精機)
    519,800税込571,780
    1台
    4日以内出荷
    面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
    質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
  • 多目的金車 IKURATOOLS(育良精機)

    多目的金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
  • シーソー金車用フレーム930 IKURATOOLS(育良精機)

    シーソー金車用フレーム930

    IKURATOOLS(育良精機)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
  • シーソー金車 IKURATOOLS(育良精機)

    シーソー金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
  • ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    安全最大荷重(kN)4.9
  • 三連金車 IKURATOOLS(育良精機)

    三連金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    アームはレバーで簡単オープン
    質量(kg)1.8安全最大荷重(kN)1.96
  • 直径15mm/165mmケーブルカッター エスコ

    直径15mm/165mmケーブルカッター

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    仕様銅・アルミケーブル用全長(mm)165切断能力直径15mm(50mm2)ハンドルコンフォート仕上磨き
電設工事関連