絞り込み
先端形状

プラス(+)(9)

マイナス(-)(8)

六角(1)
ブランド
- trad
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

6pcs.ボールポイントビットセット
trad(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
両頭ビットアソートセット
trad(4件のレビュー)¥799税込¥8791セット(7本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
段付ビットアソートセット
trad(6件のレビュー)¥699税込¥7691セット(6本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
6pcs.精密ドライバーセット
trad¥339税込¥3731個当日出荷時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに質量(g)100先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
精密ドライバーセット(9pcs)
trad(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに全長(mm)ビット:27色ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
7PCSマイクロインパクトドライバーセット
trad(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本商品構成セット品
8pcs.ドライバーセット
trad¥379税込¥4171個当日出荷力の入れやすい差込グリップ付セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ材質高炭素鋼、ケース:PVC質量(g)120先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm先端形状プラス/マイナス商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×30×115
ワンタッチジョイントアダプター
trad¥999税込¥1,0991個当日出荷ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)差込角(mm)6.35(1/4")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYウルトラスリムラチェットドライバー
trad(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
ロック式ロングビットホルダー
trad¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!。ビットの脱落防止 ロック機能付き。手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金
43pcs.精密ビットセット
trad¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース メガネの調整・プラモデルの組立てに PC関連精密機器のメンテナンスにRoHS指令(10物質対応)対応
10Pcs下穴錐&ビットセット
trad¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット(26pcs)
trad¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
伸縮式精密ドライバー
trad¥399税込¥4391個翌日出荷伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。 伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます全長(mm)125~200グリップ径(Φmm)15商品構成単品
伸縮差替式 精密ドライバーセット
trad(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスにセット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル全長(mm)117~175質量(g)155種類セット品材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR材質(ケース)AS+ABSハンドル長さ(mm)95本数12商品構成セット品ビット寸法(mm)(伸縮)24~78ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152軸貫通なし
6pcs.トルクスねじ用ビットセット
trad¥439税込¥4831個当日出荷色とサイズ表示で見分けが簡単。便利なビットホルダー付セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H材質ビット:S2材、ホルダー:PP軸径(Φmm)六角:6.35ビット全長(mm)30
ウルトラスタビードライバーセット
trad¥679税込¥7471個当日出荷ビット装着時の厚み28mm超薄型。極短設計で狭いスペースの作業に最適。指先に力を入れやすいハンドル設計。ビット差替式で様々なネジに対応セット内容ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6材質ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP寸法(mm)ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15全長(mm)ビット:25先端サイズ+1/+2/+3/-4/-6
42pcs.精密ドライバー&ソケットセット
trad¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ボルト・ナットや一般ネジの締め付け・ゆるめ作業に質量(g)430商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×30×180
パワー細軸ドライバー
trad(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 精密部や狭いスペースでのネジ締めに全長(mm)225グリップ径(Φmm)30材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
差替式パワードライバー
trad¥389~税込¥428~1個翌日出荷手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入るグリップ径(Φmm)41材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
六角ビットセット(7種)
trad¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 六角ネジ用締め・ゆるめ作業に付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
8wayユニバーサルドライバー
trad(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷この1本で8サイズのネジに使えます!。差替式種類差替式ドライバー適合サイズNo.0/No.1/No.2/No.3/-6/PZ1/PZ2/PZ3商品構成単品
Wベントスリムラチェットドライバー
trad¥989税込¥1,0881個翌々日出荷ビットを含めて18mmの極薄ヘッド!。本体にビットを収納可能。ベントアップ型(上曲がり)。ベントダウン型(下曲がり)。六角対辺:6.35mm。ヘッドギア部分を使って早回しができます。両頭ベントノーズのWヘッド。ビットを含めて18mmの極薄ヘッド。狭い場所での作業に最適。障害物を避けるベントアップ・ベントダウン形状セット内容ラチェットドライバー本体 / 付属ビット:+1/+2/-6材質本体:カーボンスチール(S45C) / ギア部:クロムバナジウム合金鋼 / グリップ:ABS樹脂質量(g)約78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×18×18(ビット含む)
8in1. ドライバーセット
trad¥999税込¥1,0991個翌日出荷8本組のお買得ドライバーセット。力の入れやすい差込グリップ付セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ材質軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC質量(g)285先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm材質(グリップ)PVC先端形状プラス/マイナス商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×35×150
TRAD ソフトグリップドライバー
trad¥289税込¥3181個翌日出荷握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ+2軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称+2×100商品構成単品刃先マグネットあり
ワンタッチジョイントアダプター付下穴錐&ビットセット
trad¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! ワンタッチロック式簡単着脱! 国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
17Pcsビット&ソケットセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー&ニッパーセット
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスにセット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS質量(g)230商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
TRAD ソフトグリップドライバー
trad¥289税込¥3181個翌日出荷材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ-6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称-6×100商品構成単品刃先マグネットあり
精密ドライバーセット(11pcs)
trad¥1,098税込¥1,2081セット翌日出荷携帯電話やさまざまなゲーム機などにセット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66材質(軸)CR-V材質(グリップ)PP/TPR商品構成セット品
5pcs.スリムトーションビット
trad¥799~税込¥879~1パック(5本)翌日出荷トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ステンレスラチェットセット
trad¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! サビにくいステンレス使用 便利なビットホルダー付き 組み立てや分解に便利なラチェット機能軸(mm)六角軸:6.35
差替式パワースタビーラチェットドライバー
trad¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 狭い箇所に便利!商品構成単品