掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,949件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(2件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ダイヤモンドマイナスドライバー Wera

    ダイヤモンドマイナスドライバー

    Wera(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ(ポジ形)カラービット ANEX

    PZ(ポジ形)カラービット

    ANEX(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる
    全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スーパースリムトーションビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    469税込516
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み BONDHUS

    ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み

    BONDHUS
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
    トラスコ品番389-3316質量(g)848種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • LED検電ドライバー 低圧用 ベッセル

    LED検電ドライバー 低圧用

    ベッセル(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
    用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。トラスコ品番776-0442種類検電ドライバー電源LR41×2個商品構成単品
  • 軽天ソケット ベッセル

    軽天ソケット

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
    先端サイズ17軸(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35
  • 樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ

    KTC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • #2x300mm ロングドライバービット エスコ

    #2x300mm ロングドライバービット

    エスコ(6件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷
    長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
    エスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)300先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ハズセルボールインパクタ ベッセル

    ハズセルボールインパクタ

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
    用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
  • 端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
    トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレないビット ベッセル

    ブレないビット

    ベッセル
    629税込692
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
    用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 ANEX

    絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900

    ANEX
    639税込703
    1本
    当日出荷
    絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
    用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー パワーグリップ ラチェット式 モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ ラチェット式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。
    用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル
    429税込472
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角カラービット10本組 ANEX

    四角カラービット10本組

    ANEX(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • パワーグリップスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
    全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    インパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
  • カラービット (マグネット入り) ANEX

    カラービット (マグネット入り)

    ANEX(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(3件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX(3件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手動ドライバー用のショートビット。
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)30質量(g)10本数1
  • ペンシル型メガネ用精密ドライバー ANEX

    ペンシル型メガネ用精密ドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
    用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。トラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)アクリル系、ABS商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロホールド・ドライバー BONDHUS

    プロホールド・ドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    2,998税込3,298
    1パック(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Wera

    バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)

    Wera(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • トライクルA用ビット(TRF/いたずら防止ねじ用) サイマコーポレーション

    トライクルA用ビット(TRF/いたずら防止ねじ用)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスキャッチドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    ビスキャッチドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
    軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトドライバクロス貫通タイプ KTC

    ソフトドライバクロス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 電工差替ドライバー エスコ

    電工差替ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557X-26種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • プロユースドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プロユースドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバービット ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバービット

    ENGINEER(エンジニア)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • ボールクイックキャッチャー ベッセル

    ボールクイックキャッチャー

    ベッセル(6件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • 精密ドライバーセット JTC

    精密ドライバーセット

    JTC(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)150材質(軸)CR-MOブレード長さ(mm)50(+・-)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。材質(本体)スチールビット取付方法押込スライド式
  • スタビーWPドライバー R型 SK11

    スタビーWPドライバー R型

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
    用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット10本組
  • ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEX

    ハイパー龍靭ビット スリムタイプ 両頭

    ANEX(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃吸収します。 サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。 耐久性抜群で長寿命です。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
    用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバー/ビット