掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,949件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム絶縁ドライバー軸細 ANEX

    スリム絶縁ドライバー軸細

    ANEX(7件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
    用途電気・通信設備工事などの作業に。軸径(Φmm)5(先端)種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品色(軸)耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 5/16Hマイナスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    5/16Hマイナスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭
  • エルドラ BROWN(ブラウン/平井工具)

    エルドラ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強靭L型アダプター ANEX

    強靭L型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
    用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業にトラスコ品番469-6174セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)種類セット品商品構成セット品
  • ミクロスリードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミクロスリードライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷
    軸部は焼き入れ加工済み。
    用途メガネ・プラモデル・精密機器など。軸径(Φmm)1.8種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
  • ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状六角本数1両頭機能片頭
  • ドライバービット ロングタイプ Wera

    ドライバービット ロングタイプ

    Wera(1件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。軸径(Φmm)6種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 左回転ドリルセット(ネジモグラ「裏技」専用) ENGINEER(エンジニア)

    左回転ドリルセット(ネジモグラ「裏技」専用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル4本組。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~9.5mmのネジ
  • 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ

    板ラチェットドライバー ベントタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
    用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
  • 精密ナットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    精密ナットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番147-6555全長(mm)140材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン質量(g)155グリップ径(Φmm)14商品構成セット品
  • ロングボールポイント六角ビット TRUSCO

    ロングボールポイント六角ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
  • ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCO

    ヘクスローブビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
    材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 5/16Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    5/16Hプラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 検電ドライバー フジ矢

    検電ドライバー

    フジ矢(6件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    電池を使用しないネオン管タイプ。
    用途電気配線の通電確認に。トラスコ品番447-0524種類検電ドライバー能力定電圧検電用AC100~380V商品構成単品
  • 落下防止ドライバー ANEX

    落下防止ドライバー

    ANEX(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本本数1
  • カラービット(マグネット入り・10本組) ANEX

    カラービット(マグネット入り・10本組)

    ANEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本組)
    当日出荷
    両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル(5件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ロングビットホルダー TRUSCO

    ロングビットホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
    トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
  • 割柄ドライバー ANEX

    割柄ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
    軸径(Φmm)9種類インパクトドライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)アセチ商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 精密ドライバー ANEX

    精密ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コインドライバー(先端アール付) トップ工業

    コインドライバー(先端アール付)

    トップ工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。軸径(inch)-グリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。トラスコ品番368-6957軸径(Φmm)3、4全長(mm)125質量(g)4種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)6.4材質(軸)材質(グリップ)ABS樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクビットホルダー ベッセル

    トルクビットホルダー

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止します。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能です。
    用途トルク管理が必要なネジ締め作業に本体質量(g)36本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
  • ウルトラマグネタイザー E-ZEN

    ウルトラマグネタイザー

    E-ZEN
    899税込989
    1個
    当日出荷
    新発想のネオジムパワー。マグネタイザー本体を背面から差し込むと磁力”強”、前面から差し込むと磁力”弱”と作業に合わせて磁力を使い分けることが可能です。先端についた鉄粉はもう一つのマグネタイザーの背面をビットにスライドさせることで除去することが可能です。また、マグネタイザーの側面をビットにくっつけスライドすると脱磁することができます。本体内蔵は丸形状なのでビット回転時に本体を掴むことが可能。ハンドルとしてビットのブレを顕現できます。
    黄色
  • 安全貫通フリーターンドライバー SK11

    安全貫通フリーターンドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
  • ネジはずしビットスリム ベッセル

    ネジはずしビットスリム

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
    用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
  • ラチェットスタビードライバー ベッセル

    ラチェットスタビードライバー

    ベッセル(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
    用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番829-0481セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ全長(mm)77質量(g)98種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ビスキャッチドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具)

    ビスキャッチドライバーセット

    BROWN(ブラウン/平井工具)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(4本)
    当日出荷
    これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。 最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
    トラスコ品番798-4201セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm質量(g)122種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    ワゴ端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
  • 溝付超短ビット ANEX

    溝付超短ビット

    ANEX(5件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット ANEX

    精密ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(6本)
    当日出荷
    時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
    種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジはずし専用ネジ部品 TRUSCO

    ネジはずし専用ネジ部品

    TRUSCO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様固定用ねじ付質量(g)1
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用 A14

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。 オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    先端形状プラス(+)呼称A14本数10両頭機能両頭
  • 黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX

    黒龍靭ビット 段付タイプ

    ANEX
    579税込637
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバー/ビット