絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・旭金属工業(旧:新日本ツール)・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・nepros・SIGNET(シグネット)・SAFETY TOOLS・トップ工業・FACOM・三木ネツレン・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SATA・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: メガネレンチ

787件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネプロス・S字メガネレンチ nepros

    ネプロス・S字メガネレンチ

    nepros
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状S型口形状十二角
  • シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール

    シャーボルト用めがねレンチ

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
    形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
  • ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ nepros

    ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ

    nepros
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    形状ストレート
  • めがねレンチセット(15°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチセット(15°ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1セット(6本組)
    当日出荷
    セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
    トラスコ品番120-0283形状オフセット質量(kg)1.6
  • 片口メガネレンチ エスコ

    片口メガネレンチ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌々日出荷
    12ポイント。75°タイプ。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
    材質クロム合金 (40cr)
  • 組立用めがねスパナ 三木ネツレン

    組立用めがねスパナ

    三木ネツレン
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷から22日以内出荷
  • ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm

    KTC
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
  • シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI

    シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

    KAKUI
    6,998税込7,698
    1丁
    欠品中
    曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
    用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(g)460対辺寸法(mm)27ボルト径高力:M16
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチセット DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチセット

    DEEN
    11,000税込12,100
    1セット
    当日出荷
    形状オフセットレンチサイズ(mm)12×14/14×17/17×19
  • 超ロングメガネレンチ5pcセット DEEN

    超ロングメガネレンチ5pcセット

    DEEN(2件のレビュー)
    16,000税込17,600
    1セット
    当日出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437
  • ダブルフレックスラチェットメガネレンチ DEEN

    ダブルフレックスラチェットメガネレンチ

    DEEN
    3,700税込4,070
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。
    ラチェット機構ありギア数72
  • 46mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    46mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)240質量(g)1100
  • 30mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    30mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
  • 70mm 打撃めがねレンチ エスコ

    70mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)320質量(g)2350
  • 65mm 打撃めがねレンチ エスコ

    65mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)30寸法(mm)65全長(mm)298質量(g)2100
  • 32mm 打撃めがねレンチ エスコ

    32mm 打撃めがねレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)185質量(g)430
  • 5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22
  • ラチェットレンチ19mm ANEX

    ラチェットレンチ19mm

    ANEX
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチセット Bcross

    メガネレンチセット

    Bcross
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    メガネレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:8x9、10x11、12x14、13x15、17x19、21x22組数6本
  • 6pcs.メガネレンチセット trad

    6pcs.メガネレンチセット

    trad
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせにトラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法L(mm)375寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17二面幅(mm)36
  • 総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業

    総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
  • 13x16mm メガネレンチ エスコ

    13x16mm メガネレンチ

    エスコ
    775税込853
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-7.6全長(mm)243対辺寸法(mm)13×16
  • 13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ エスコ

    13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602SE-3対辺寸法(mm)13×14-17×19
  • メガネレンチ13-22 マキタ

    メガネレンチ13-22

    マキタ(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
  • 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両口メガネレンチ OW

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
    形状オフセット
  • 超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングストレートメガネギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
    形状ストレートラチェット機構あり
  • 超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングメガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    翌日出荷
    高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
    形状ストレート
  • メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)

    メガネレンチ45°

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
    形状オフセット
  • 両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番447-2705形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)1首振りありラチェット機構あり
  • 45°両口めがねレンチセット TRUSCO

    45°両口めがねレンチセット

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • 24 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    24 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
  • 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ KTC

    超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ

    KTC
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)。オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。補給部品としてリペアキットを設定しています。
  • ショートメガネレンチ KTC

    ショートメガネレンチ

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ディープオフセットメガネレンチ Beta

    ディープオフセットメガネレンチ

    Beta
    1,698税込1,868
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • メガネレンチセット ミリ TAKAGI(高儀)

    メガネレンチセット ミリ

    TAKAGI(高儀)
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン
    8,698税込9,568
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
メガネレンチ