絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
477件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) トップ工業

    アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
    仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95呼び寸法(mm)8×10・12×13寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
  • 両口ラチェットレンチ SATA

    両口ラチェットレンチ

    SATA
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ

    ミルウォーキーツール
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
    仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
  • ラチェットレンチ 35131 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35131

    KH(基陽)
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)315形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
  • 短ガチャ 鳶仕様 トップ工業

    短ガチャ 鳶仕様

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)226質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
  • 両口ショートラチェットレンチ アークランドサカモト

    両口ショートラチェットレンチ

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業

    鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
    トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50全長(mm)305シルバー質量(g)445対辺寸法(mm)17×21角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
    用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
    質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法D(mm)36寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23シノの有無あり
  • ダブル両口マルチラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]

    ダブル両口マルチラチェットレンチ

    YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。
    全長(mm)190質量(g)400タイプ7サイズタイプ最大締付トルク(N・m)56.87ビット軸径(Φmm)6.35ソケットサイズ(mm)8/10/12/13/14/17
  • 全ネジレンチ3分4分兼用 SK11

    全ネジレンチ3分4分兼用

    SK11
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
  • 両口ラチェットレンチスリム SK11

    両口ラチェットレンチスリム

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネ

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)全長(mm)231質量(g)148サイズ(mm)17
  • 電工ラチェットレンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ラチェットレンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
  • パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
    倍率(倍)約3(新品時のみ)
  • 両口ダブルソケットレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
    全長(mm)172質量(g)185呼び寸法(mm)8×10、12×13
  • 絶縁ラチェットハンドル トップ工業

    絶縁ラチェットハンドル

    トップ工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
  • 総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール

    総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
    長さ(mm)310寸法(mm)41質量(g)400仕上ニッケルクロムめっきシノの有無あり
  • 両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ロングラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
  • 総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ) スーパーツール

    総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
    用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
  • ステンレスラチェットレンチ トップ工業

    ステンレスラチェットレンチ

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ステンレス製、だからサビに強い!
    質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全ネジレンチ ベッセル

    全ネジレンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
    用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
  • ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera

    ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:Zyklop Mini 4 ビットラチェット 1/4"×50mm(003662)×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(145100)×1本、ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH3×25mm(056424)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、トルクスビットTX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX20×50mm×1本、ヘックスビット2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・6×25mm(056687)×1本・4×50mm×1本・5×50mm×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本。持ち運びに便利なコンパクト設計で、軽微な修理に最適です。オートバイの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、ビットホルダー付きドライバー、ユニバーサルホルダー、ビット13本、ソケットアダプター、ソケット4個を備えています。ポーチ前面の縫い込み式マグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。追加工具や小物を収納できるポケットを2つ備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームへ取り付けることができます。Tool-Check Modularシリーズのコンポーネントを自由に組み合わせることができます。
    寸法(mm)170×120×45品番5049030001質量(g)466
  • マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
  • trad 9way板ラチェット trad

    trad 9way板ラチェット

    trad
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ
    材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • 3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES

    3/8”差込ギヤレスラチェット

    RED EAGLES
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
  • 板ラチェットレンチ フジ矢

    板ラチェットレンチ

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
    ブラック
  • マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ
    材質スチール質量(g)245本体寸法(mm)35.2×160×31
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネ

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側)全長(mm)250質量(g)184サイズ(mm)19
  • 便器・ツギタシ取付専用工具 ミヤコ

    便器・ツギタシ取付専用工具

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    便器まわりの器具付に便利なマルチレンチです。付属品との組み合わせで多種類のボルト・ナットに使用できます。
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • 両口ラチェットレンチ E-Value

    両口ラチェットレンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。クロームメッキのきれいな仕上げです。破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。
    用途建築工事の足場の組み立て・解体。材質炭素工具鋼硬度HRC45~48
  • ラチェットレンチ 35061 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35061

    KH(基陽)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)315形状曲りシノ付ブロンズ質量(g)440シノの有無あり
  • トリプルラチェットレンチ MUST TOOL

    トリプルラチェットレンチ

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
    用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
  • 鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)305質量(g)430対辺寸法(mm)19×24
  • ラックレンチ 4in1 JOB Master

    ラックレンチ 4in1

    JOB Master
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
    材質特殊鋼
ラチェットレンチ