絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
475件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン/インチサイズ)3/4"×180(020368)×1本・5/16"×180(020361)×1本・3/8"×180(020362)×1本・7/16"×180(020363)×1本・1/2"×180(020364)×1本・9/16"×180(020365)×1本・5/8"×180(020366)×1本・11/16"×180(020367)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。
    用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に寸法(mm)432×100×70品番5020385001質量(g)1903
  • ロールポーチ(6007JOKER/8点用) Wera

    ロールポーチ(6007JOKER/8点用)

    Wera
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を8本収納できます。
    長さ(mm)424品番5136499001質量(g)148
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン)8×180(020350)×1本・10×180(020351)×1本・11×180(020355)×1本・12×180(020356)×1本・13×180(020352)×1本・14×180(020357)×1本・15×180(020358)×1本・16×180(020359)×1本・17×180(020353)×1本・18×180(020360)×1本・19×180(020354)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に寸法(mm)415×110×85品番5020382001質量(g)2502
  • ハイスライドラッチ トップ工業

    ハイスライドラッチ

    トップ工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)200タイプ電材向け対辺寸法(mm)12×13×14×17対応レースウェイダクトD-1トルク(N・m)【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
  • ハイカンラッチ トップ工業

    ハイカンラッチ

    トップ工業
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)190タイプ管材向け対辺寸法(mm)10×13×14×17トルク(N・m)【保証(10×13×14×17)】28.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
  • ラチェット式ギアレンチ GRM モトコマ

    ラチェット式ギアレンチ GRM

    モトコマ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
    用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
  • ラチェット式ギアレンチ モトコマ

    ラチェット式ギアレンチ

    モトコマ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。角型19mmターンバックルに対応します。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
    用途狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。トラスコ品番711-8334材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
  • 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    139,800税込153,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 総磨き鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    総磨き鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    499,800税込549,780
    1箱(72丁)
    89日以内出荷
    ラチェットレンチの全体を職人の手磨きによって仕上げた商品です。
    トラスコ品番162-9485
  • RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL

    RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。ストレートタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】ストレート山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
  • RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOL

    RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
  • SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOL

    SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり

    MUST TOOL
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・21mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 21角数12
  • 深型板ラチェ トップマン[工具・金物]

    深型板ラチェ

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    入り組んだ場所での作業に
  • GR-0COMAラチェ トップマン[工具・金物]

    GR-0COMAラチェ

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    遊びのないスムーズな回転!
    適合サイズビット:6.35×25以上/ソケット:1/4”(6.35)角
  • 3本組板ラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]

    3本組板ラチェットレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットでスピード仮締め!
    セット内容(mm)8×10/11×13/12×14角度(°)25セット数3本組
  • 板ラチェットレンチ はくでん

    板ラチェットレンチ

    はくでん
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
    材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
  • RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー MUST TOOL

    RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー

    MUST TOOL
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
  • RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー MUST TOOL

    RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー

    MUST TOOL
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。シルバー穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
  • RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック MUST TOOL

    RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック

    MUST TOOL
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。ブラック穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
  • RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック MUST TOOL

    RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック

    MUST TOOL
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。ブラック穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
  • 絶縁ラチェットハンドル3分角 フィスコインターナショナル

    絶縁ラチェットハンドル3分角

    フィスコインターナショナル
    49,980税込54,978
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯。全長203mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ラチェットヘッド3分角 フィスコインターナショナル

    絶縁ラチェットヘッド3分角

    フィスコインターナショナル
    57,980税込63,778
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁メガネラチェットヘッド313 RCW-13-12THF フィスコインターナショナル

    絶縁メガネラチェットヘッド313 RCW-13-12THF

    フィスコインターナショナル
    55,980税込61,578
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ラチェットヘッド4分角 フィスコインターナショナル

    絶縁ラチェットヘッド4分角

    フィスコインターナショナル
    65,980税込72,578
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)72歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットレンチ17 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ17

    フィスコインターナショナル
    42,980税込47,278
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットレンチ19 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ19

    フィスコインターナショナル
    44,980税込49,478
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットセット(4本入り) フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットセット(4本入り)

    フィスコインターナショナル
    169,800税込186,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットレンチ10 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ10

    フィスコインターナショナル
    33,980税込37,378
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットレンチ13 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ13

    フィスコインターナショナル
    36,980税込40,678
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットセット(3本入り) フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットセット(3本入り)

    フィスコインターナショナル
    139,800税込153,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全ネジレンチ 3・4分兼用 MARVEL R&D(ミノル工業)

    全ネジレンチ 3・4分兼用

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    軽天・ケーブルラック・配線など全ネジ吊りボルトの締め付け作業に抜群の威力を発揮!!。着脱がワンタッチ
    仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用全長(mm)148質量(g)235
  • 12角板ラチェットレンチ ラングツールズ

    12角板ラチェットレンチ

    ラングツールズ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプ12角
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
    用途電気工事用トラスコ品番657-8408セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
  • TOP マルキン印ラチェット 鳶仕様 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 鳶仕様 黒

    マルキン印
    7,198税込7,918
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)440タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 直 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 直 黒

    マルキン印
    5,498税込6,048
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノ部が細い特殊形状です。取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)410タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 曲 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 曲 黒

    マルキン印
    6,398税込7,038
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。太目シノを曲げて作業性を上げました。程よい太さで握り心地も良く、湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)470タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 復活 黒 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 復活 黒

    マルキン印
    6,598税込7,258
    1本
    9日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • TOP マルキン印ラチェット 復活 銀 マルキン印

    TOP マルキン印ラチェット 復活 銀

    マルキン印
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:クローム質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
  • RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRO

    RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    ドライブサイズ = 3/8インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 3/8 インチラチェットハンドル、ラチェットハンドル付きスクエアドライブRS Pro ラチェットハンドルを使用して、ナット、ボルト、ねじの締め付けや取り外しを軽く行えます。従来のレンチとは異なり、このラチェットハンドルを使用すると、常にグリップを調整する必要がなく、作業を行うことができます。スクエア 3/8 インチドライブを備えています。 クロムバナジウムスチール製で Durable ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製の黒と赤のハンドルが付いており、快適でグリップに優れています。72 歯で、高トルクと精密な制御が可能です。このラチェットには正転 / 逆転セレクタが搭載されており、狭いスペースでも柔軟に使えます。クイックリリースプッシュボタン機構を使用して、ソケットをすばやく簡単に交換できます。 RS Pro 製品の一部として、この工具はエンジニアによってテストされており、品質と耐久性に信頼しています。ラチェットハンドルは、一般に自動車修理工場や、整備工や金属工職人の作業場で使用されます。特長と利点.ラチェットハンドル . 3/8 インチスクエアドライブ .前進および後進セレクター .ソケットを簡単に交換できるクイックリリースプッシュボタン . 72歯 .鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチール .ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製ハンドル . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ラチェットレンチ