絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ラチェットレンチ

475件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
  • 27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥8,780税込¥9,658
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
  • 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥8,630税込¥9,493
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
  • 17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート) エスコ

    17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1丁
    翌日出荷
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×21全長(mm)180質量(g)265
  • 17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート) エスコ

    17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1丁
    翌日出荷
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)265
  • 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ

    19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)

    エスコ
    ¥4,800税込¥5,280
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
  • 弓形本管レンチ トップ工業

    弓形本管レンチ

    トップ工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    翌日出荷
    48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
    用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
  • 両スライドラッチ本体 10X17mm トップ工業

    両スライドラッチ本体 10X17mm

    トップ工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)10×17全長(mm)190呼び寸法(mm)10×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチスイッチ付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチスイッチ付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    4日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造されています。
    規格EN/IEC60900
  • ラチェットレンチ 4041-1 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 4041-1

    KH(基陽)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)240形状曲りシノ付色シルバー質量(g)410シノの有無あり
  • ラチェットレンチ 4050 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 4050

    KH(基陽)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)240形状曲りシノ付色ミラー仕様質量(g)380シノの有無あり
  • ラチェットレンチ 4051 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 4051

    KH(基陽)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    4日以内出荷
    2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)315形状曲りシノ付色ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
  • ラチェットレンチ 35051 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35051

    KH(基陽)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)240形状曲りシノ付色ブロンズ質量(g)380シノの有無あり
  • 12x14mmラチェットメガネレンチ エスコ

    12x14mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥5,070税込¥5,577
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
  • 10x12mmラチェットメガネレンチ エスコ

    10x12mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12全長(mm)150質量(g)130タイプストレートタイプ
  • 8x10mmラチェットメガネレンチ エスコ

    8x10mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
  • 板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
    質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
  • 吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)

    吊バンドレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
    用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
  • 両口 MCCレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口 MCCレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
    呼び17R×21R
  • 4サイズ板ラチェットレンチセット トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチセット

    トップ工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様10×13mm全長(mm)225
  • 両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 両口ラチェットレンチ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷
  • 首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
  • ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ユニバーサル板ラチェットレンチ イチネンTASCO

    ユニバーサル板ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
  • オープンラチェットレンチ イチネンTASCO

    オープンラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
  • 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ イチネンTASCO

    6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
  • 5機能ノンスリップレンチクイックタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチクイックタイプ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
  • 5機能ノンスリップレンチアングルタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチアングルタイプ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
  • 6機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL

    6機能スイベルグリップノンスリップレンチ

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
    全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
  • 5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ MUST TOOL

    5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ

    MUST TOOL
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    4日以内出荷
    配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
    全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
  • (3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁ラチェットハンドル。
    厚さ(mm)ヘッド部:61質量(g)235全長L(mm)205ヘッド幅(mm)37ギア数80
  • ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
    幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23質量(g)80仕上ボディー:クロームメッキ寸法HEX(mm)3/8×7/16ギア数22メガネ部厚みa(mm)9
  • 板ラチェットメガネ スプライン STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ スプライン

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
    仕上ボディー:クロームメッキギア数22
  • 板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
  • 板ラチェットメガネセット STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
  • 絶縁ラチェットハンドル GEDORE

    絶縁ラチェットハンドル

    GEDORE
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1丁
    当日出荷
    ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1956
  • 31K10用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K10用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62432202018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K8用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K8用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
ラチェットレンチ