絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
475件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm トップ工業

    総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm

    トップ工業
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
    材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)312シルバー質量(g)440対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
  • 防爆シノ付きラチェットレンチ Ampco

    防爆シノ付きラチェットレンチ

    Ampco
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 絶縁ラチェットハンドル Wera

    絶縁ラチェットハンドル

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番125-6397材質特殊工具鋼歯数80全長(mm)222質量(g)352差込角(mm)9.5
  • 両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
    呼び17×21
  • 8機能ノンスリップスイベルレンチ イチネンTASCO

    8機能ノンスリップスイベルレンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
  • 5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ MUST TOOL

    5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
    全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
  • 両口ラチェットレンチ TMC

    両口ラチェットレンチ

    TMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・クロモリ(焼入加工) ・ABS & エラストマーの二重成型グリップ
    寸法(mm)14/15全長(mm)280シルバー/ブラック質量(g)395
  • ラチェッティングボックスレンチ WILLIAMS

    ラチェッティングボックスレンチ

    WILLIAMS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 4サイズ板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)

    4サイズ板ラチェットレンチ

    GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    これ1本で4サイズのボルト・ナットに対応!ラチェット機構付。
    材質(本体)S45C
  • サイクルラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サイクルラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
    トラスコ品番810-9774質量(g)425
  • 両口ラチェットレンチN型 トップ工業

    両口ラチェットレンチN型

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
  • 両口ダブルソケットレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。 ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
    全長(mm)208質量(g)320呼び寸法(mm)M10(16×17)、M12(18×19)
  • TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
    入力部の差込角(mm)12.7
  • 絶縁ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    絶縁ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • ラチェットスパナセット5ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナセット5ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所での作業に最適です。
    用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7759RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットスパナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-8106RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両面ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口シノ付ラチェット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両口シノ付ラチェット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シノの有無あり
  • 倍力レンチ MCC(松阪鉄工所)

    倍力レンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    98,980税込108,878
    1個
    8日以内出荷
    100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
    寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
  • 両スライドラックレンチ ミトロイ(水戸工機)

    両スライドラックレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    全長(mm)169質量(g)290
  • ラチェットスパナセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチミガキショート

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    職人が選んだこだわりの極品。オールミガキ、ショートタイプ。
  • 短ガチャ トップ工業

    短ガチャ

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
    寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
  • 逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    逆シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番723-1164全長(mm)310寸法L(mm)310呼び17×21寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
  • 逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    逆シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    全長(mm)250寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16シノの有無あり
  • PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー TRUSCO

    PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
    トラスコ品番120-0798質量(kg)0.4ブルー
  • 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera

    絶縁ラチェットセット (ZYKLOP)

    Wera
    75,980税込83,578
    1セット
    70日以内出荷
    IEC 60900に準拠した個別試験済みツールです。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。ツイストロック式のコンパクトな布製ボックスは工具は安全に収納でき、取り出しも簡単です。丈夫な素材で作られた布製のボックスは、表面を損傷から保護し、Wera 2goシステムにドッキングできます。
  • 絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP) Wera

    絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP)

    Wera
    16,980税込18,678
    1本
    70日以内出荷
    電気設備工事で最も一般的なVDEカップリングです。絶縁構造で100%個別にテスト済みのZyklopラチェットで、最大1,000ボルトまでの安全な作業に対応します。80枚の細かい歯数により、わずか4.5°の短い戻り角度を実現します。極めてスリムなデザインで、ソフトで人間工学に基づいたグリップゾーンを備えているため、非常に狭い場所でも簡単に作業できます。プッシュボタンによる安全なソケットロック、リバースレバーによる便利な方向転換します。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。
  • 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) グリーン スーパーツール

    安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) グリーン

    スーパーツール
    6,198税込6,818
    1丁
    5日以内出荷
  • 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー スーパーツール

    安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー

    スーパーツール
    6,198税込6,818
    1丁
    5日以内出荷
  • 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー スーパーツール

    安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー

    スーパーツール
    6,198税込6,818
    1丁
    5日以内出荷
  • ギアレンチ4丁組セット スーパーツール

    ギアレンチ4丁組セット

    スーパーツール
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 板ラチェットレンチ3本組 Basic Tool

    板ラチェットレンチ3本組

    Basic Tool
    1,198税込1,318
    1パック
    4日以内出荷
    用途ボルト・ナットの脱着、整備作業材質(本体)S45C、ABSサイズ(mm)11×13、12×14、8×10
  • 鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様

    トップ工業
    119,800税込131,780
    1箱(12丁)
    90日以内出荷
    直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5516材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305ブラックメタリック対辺寸法(mm)17×21
  • 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色

    トップ工業
    169,800税込186,780
    1箱(12丁)
    6日以内出荷
    直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5514材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305イオンプレーティング青色対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 トップ工業

    両口ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様

    トップ工業
    109,800税込120,780
    1箱(12丁)
    6日以内出荷
    ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5515材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310ブラックメタリック対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ イオンプレーティング青色 トップ工業

    両口ラチェットレンチ イオンプレーティング青色

    トップ工業
    169,800税込186,780
    1箱(12丁)
    6日以内出荷
    ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5513材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310イオンプレーティング青色対辺寸法(mm)17×21
  • ロールポーチ(6007JOKER/11点用) Wera

    ロールポーチ(6007JOKER/11点用)

    Wera
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を11本収納できます。
    寸法(mm)405×80×50品番5136415001質量(g)200
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング)

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼質量(g)102角度(°)【戻り】30本体寸法(mm)205×50×30ギア数80歯
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン/インチサイズ)3/4"×180(020368)×1本・5/16"×180(020361)×1本・3/8"×180(020362)×1本・7/16"×180(020363)×1本・1/2"×180(020364)×1本・9/16"×180(020365)×1本・5/8"×180(020366)×1本・11/16"×180(020367)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。
    用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に寸法(mm)432×100×70品番5020385001質量(g)1903
ラチェットレンチ