絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ストリッパー

824件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 050 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 050

    JOKARI
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6398材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ケーブルストリッパー Universal No12 JOKARI

    ケーブルストリッパー Universal No12

    JOKARI
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    汎用性のある折り合わせタイプのストリッパーです。配電盤内の作業に適しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
    トラスコ品番855-6377材質ポリアミド、スチール質量(g)502018年トラスコ掲載ページ4 1225
  • ケーブルストリッパー Uni-Plus JOKARI

    ケーブルストリッパー Uni-Plus

    JOKARI
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    一般的な丸型ケーブルに対応するストリッパーです。1、5mm[[の2乗]] と2、5mm[[の2乗]]に対しては、ケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。ロック機構付です。
    トラスコ品番855-6383材質ポリアミド、スチール質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1224
  • ケーブルストリッパー PC-CAT JOKARI

    ケーブルストリッパー PC-CAT

    JOKARI
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    折り合わせタイプのストリッパーです。チタンコーティングされた刃が内蔵されておりカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
    トラスコ品番855-6379材質ポリアミド、スチール質量(g)442018年トラスコ掲載ページ4 1225
  • 0.05-8.0mm2  ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    0.05-8.0mm2 ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    ¥8,160税込¥8,976
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA580DM-1
  • ワイヤーストリッパー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーストリッパー専用替刃。
  • リンガー アイデアル(IDEAL)

    リンガー

    アイデアル(IDEAL)
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
    用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)20
  • ストリップマスターライト アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスターライト

    アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。 小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。 通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。 ボディーは共通、刃物交換も簡単です。
    用途一般ビニール電線に全長(mm)150質量(g)165
  • ムキソケ 60クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 60クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)25
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    当日出荷
    仕様1630-135用替刃トラスコ品番446-7329質量(g)11
  • 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    質量(g)55使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)99使用範囲(Φmm)0.1-0.8
  • CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン)

    CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
  • VVFワイヤーストリッパー KEIBA

    VVFワイヤーストリッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
    トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニストリッパ用替刃 室本鉄工

    ミニストリッパ用替刃

    室本鉄工
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体VST25
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    ¥3,910~税込¥4,301~
    1個
    当日出荷
  • オートワイヤーストリッパーLF ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーLF

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    欠品中
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷
    弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ
    用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫
  • IV線用ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷
    IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
    全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤
  • PA-07用バネ ENGINEER(エンジニア)

    PA-07用バネ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
    適合本体型式PA-07
  • 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON

    大径ケーブルストリッパー Nо.25

    WEICON
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。円周方向と縦方向にカットが出来ます。レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。ケーブル中間の皮むきも可能です。極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。
    用途直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。トラスコ品番709-8102材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)210適合電線サイズ25.0mm以上RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)外被:5
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。
    用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    翌々日出荷
    付属品:スペアブレード×2枚。PVC、ゴム、PUR製の直径30~60mmのケーブルを、円周および縦方向に素早く剥ぎ取ります。クイック調整と回転ノブによる微調整により、ケーブル径30~60mmの間のサイズを素早く簡単に切り替えられます。切断深さを最大6.5mmまで調整可能な精密ブレードにより、ゴムホースケーブル(H07RN-F)などの頑丈な絶縁材でも正確な切断結果を実現します。ブレードは完全収納式で、保管および輸送時に保護されます。縦方向の切断は、折りたたみ式の引き込み補助装置による手動方式と、力のかからない送り出しのための機械式ラチェット方式の2種類に対応しています。従来の工具に比べて効率的で、時間を節約できます。可動式ガイドローラーにより、正確な縦切りおよび周回切りが容易に行えます。アルミダイキャスト製の堅牢なハウジングを採用し、長寿命を実現する考え抜かれた設計です。回転ノブの内側に2つのスペアブレードを内蔵しており、作業が中断されません。
    質量(g)600対応材質PVC、ゴム、PUR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W225×D90×H78切断深さ(mm)6.5(最大)ケーブル径(Φmm)【対応】30~60
  • 同軸ケーブルストリッパ カナレ電気

    同軸ケーブルストリッパ

    カナレ電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
  • マルチワイヤーストリッパー WORKPRO

    マルチワイヤーストリッパー

    WORKPRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。
    用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
  • ワイヤーストリッパー VCTF 1.25 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VCTF 1.25

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー 同軸 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー 同軸

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様同軸用適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ソーラーケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ソーラーケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    翌々日出荷
    ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ
    材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
  • セフVA線ストリッパ タジマツール(TJMデザイン)

    セフVA線ストリッパ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
  • ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    用途12 52 195/1252-195SB用
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    17日以内出荷
    様々な被覆除去に適用
    仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)25
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    17日以内出荷
    穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
    仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
  • RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー RS PRO

    RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    翌々日出荷
    RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 ; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ワイヤストリッパ
  • RS PRO ワイヤストリッパー 丸型 RS PRO

    RS PRO ワイヤストリッパー 丸型

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
    仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm最小サイズ = 4.5mm最大サイズ = 29mmタイプ = トリプルアクション
  • RS PRO ワイヤーストリッパー フレキシブル、主電源 RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー フレキシブル、主電源

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電源被覆ケーブルストリッパ. RS PRO のこの便利なリング型ケーブルストリッパは、主電源ケーブルでの使用に最適です。 ワイヤストリッパは、さまざまな外被のサイズに合わせて自動調整できます。つまり、ブレードの設定を調整する際に、いつでも無駄にする必要はありません。ケーブルに取り付けて回転させ、リングブレードで切断するだけです。導体を保持したまま、絶縁体を除去します。 ワイヤストリッパは堅牢な特性を備え、 2 芯ケーブルと 3 芯ケーブルに最適です。 ユニークなリング形状でブレードを安全に密閉できるポケットサイズの工具で、すばやく簡単に安全に使用できます。 特長と利点 シンプルな回転式カッターとストリッパ 2 芯および 3 芯の主電源ケーブルおよびリードに最適 あらゆるタイプのフレキシブルケーブルの外側と内側の絶縁材に安全なリングオブカットを実現 安全に密閉されたブレードでは、直径が 9 mm までのケーブルを調整する必要はありません カッター内蔵のコンパクトなポケットサイズのデザイン 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様ケーブルタイプ = フレキシブル、主電源ストリップ範囲 = O 0.1 → 9mm最小サイズ = 0.1mm最大サイズ = 9mm全体長さ = 90 mmタイプ = フレキシブルケーブル
  • RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー RS PRO

    RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    翌々日出荷
    RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番384-7385は、 品番384-7385は、 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか? いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか? はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか? RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = 0.2→ mm2 の完全自動ワイヤストリッパ
  • RS PRO ワイヤーストリッパー データケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー データケーブル

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    データ ケーブル ストリッパ. TP/STP家庭用ワイヤリング、電話、トランシーバ ドロップ、データ、マルチコアおよび外径が3.0から11.0mmの寸法をもつ光ファイバーなどの撚り線ペア ケーブル用ストリッパ まわりを部分的(70から90%)にリング状に切断すれば、ブレードやシールド、コンダクタに傷をつけることはありません
    仕様ケーブルタイプ = データケーブルストリップ範囲 = 3 → 11mm最小サイズ = 3mm最大サイズ = 11mm全体長さ = 90 mmタイプ = データケーブル
ストリッパー