絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(130)
- KNIPEX(クニペックス)(102)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- JOKARI(49)
- RS PRO(36)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
- アイデアル(IDEAL)(21)
- WEICON(21)
- KLEIN TOOLS(19)
- ホーザン(18)
- ワイドミュラー(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- 未来工業(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- ベッセル(13)
- フジ矢(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- 室本鉄工(10)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: ストリッパー

ワイヤストリッパー Katapult
KLEIN TOOLS¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
ミニクリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)140能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0適合替刃【品番】1639-135
ムキソケ アジャスター式 9種セット
タジマツール(TJMデザイン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷電力量計にも対応したケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
ワイヤーストリッパー SWS-Plus 040
JOKARI¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。トラスコ品番855-6397材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー SWS-Plus 012
JOKARI(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。トラスコ品番855-6386材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー Super4 plus
JOKARI¥6,198税込¥6,8181丁翌々日出荷単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調整できます。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。トラスコ品番855-6371材質ポリアミド、スチール質量(g)912018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー Sensor Special
JOKARI¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。トラスコ品番855-6374材質ポリアミド、スチール質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1206
ワイヤーストリッパー Secura 2K
JOKARI¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm~18.0mm)が付いています。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。トラスコ品番855-6373材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)1512018年トラスコ掲載ページ4 1207
ワイヤーストリッパー 6-16
JOKARI¥13,980税込¥15,3781丁翌日出荷様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な長さの単線、より線に対応します。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。トラスコ品番855-6372材質ポリアミド、スチール質量(g)124.5使用範囲(AWG)10~52018年トラスコ掲載ページ4 1207
ケーブルストリッパー Secura No16
JOKARI¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。 刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。 切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。 交換替刃(1本)を本体に収納しています。トラスコ品番855-6367材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)75
ケーブルストリッパー Secura Coaxi No1
JOKARI¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷コンパクトで携帯し易いストリッパーです。5mm~20mmまでの長さを測ることができるスケールを内蔵しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。トラスコ品番855-6384材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)23.52018年トラスコ掲載ページ4 1226
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台10日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX
ワイドミュラー¥86,980税込¥95,6781セット(5丁)3日以内出荷ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
ケーブルストリッパー AM 12
ワイドミュラー¥7,098税込¥7,8081丁当日出荷ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。 全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。用途PVCケーブル、データケーブルなど仕様ストリップゲージ付トラスコ品番819-9770質量(g)36
ワイヤーストッパー
アイデアル(IDEAL)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ワイヤーストッパーです。 63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパートラスコ品番759-9072適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)89質量(g)17
ワイヤーストッパー(エルゴエリート用)
アイデアル(IDEAL)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。 15mmまでストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパートラスコ品番759-9048適合機種エルゴエリート全長(mm)25質量(g)6
リンガー 替刃
アイデアル(IDEAL)¥16,790税込¥18,4691枚当日出荷から9日以内出荷リンガー用の替刃です。 特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。 刃物は無調整式、取り付けも簡単です。 一定量の切り込み量を簡単に実現できます。用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に適合機種リンガー全長(mm)6質量(g)1
ショートストップラッチ
アイデアル(IDEAL)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から翌々日出荷簡単に約5mmのセミストリップが可能です。 取付も簡単です。 ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。適合機種カスタムライトストリッパー
ムキソケ 38クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)18
ムキソケ 100クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)26
ワイヤーストリッパー
KEIBA¥4,698税込¥5,1681丁翌日出荷JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。用途切る作業に材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線JISマーク付き(TVECX、TVEFCX)、5C-2Vその他RoHS指令(10物質対応)対応
替刃
KNIPEX(クニペックス)¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)当日出荷9415-215、9435-215用替刃(10枚入)用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。質量(g)368使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0
ストッパー
KNIPEX(クニペックス)¥899税込¥9891個翌日出荷仕様ワイヤストリッパー1262-180用ストッパー。トラスコ品番496-6881適合機種1262-180質量(g)1タイプストッパー
エレクトロニクスワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。質量(g)75使用範囲(Φmm)0.03-1.0
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。トラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。トラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
同軸用ストリッパー
協和ハーモネット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合電線(mm2)2.5~8.0適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁3日以内出荷シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10

























































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)