絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(28)
- 180~200未満(40)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(32)
- 240~260未満(30)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 泉精器製作所(209)
- KNIPEX(クニペックス)(47)
- ホーザン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- エスコ(17)
- ニチフ(16)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- Klauke(10)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- マキタ(6)
- ハーティング(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 圧着工具

クリンピングツールセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。用途自動車の整備・家電機器の修理。セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS材質炭素工具鋼
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
圧着ペンチ(ツインフェルール用)
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781丁当日出荷テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。トラスコ品番207-4968全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム電気鋼質量(g)618適合端子ツインフェルール端子アズワン品番64-8393-93圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.1~6.0
自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥25,980税込¥28,5781本32日以内出荷絶縁電線用商のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.5~6.0
自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥45,980税込¥50,5781本32日以内出荷六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.14~16
クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷非絶縁ブレードコネクター用です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.25~6
油圧ヘッド(裸端子用)
ニチフ¥269,800税込¥296,7801個42日以内出荷裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895
FACOM¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB
FACOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ワイヤ切断機能を内蔵用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
9749-14 圧着ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。質量(g)37AWG20~7圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.5~10.0
リチウムイオン充電器
泉精器製作所(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷リチウムイオン充電器です。質量(kg)0.76種類充電器電源(V)AC100~240定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V)消費電力(VA)170アズワン品番64-8459-43
マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。用途エンドスリーブ用。全長(mm)200質量(g)478段数(圧着)1ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)クロムメッキアズワン品番65-0302-94クリンピング能力(mm2)0.14-16クリンピング能力(AWG)26-5
LEDライト
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ブース内部に使用する補助照明。 ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。質量(g)1130(コード・スイッチ類含む)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100電源コード(m)6(中間部にスイッチ付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×40×30色温度(K)5700明るさ(Lx)440(発光部からの距離1m)LED寿命(時間)約40000※使用環境により異なります