9ページ目: 圧着工具

566件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスダイス250 マキタ

    メスダイス250

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • メスダイス150 マキタ

    メスダイス150

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
    用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
  • エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    37,980税込41,778
    1丁
    当日出荷
    クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
    トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    109,800税込120,780
    1丁
    20日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
    用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
  • ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
    用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
  • 圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。
    用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)
  • ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    切断・圧着作業ができます。
    全長(mm)180
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1台
    62日以内出荷
    簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
    適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD
  • 圧着工具(Fコネクタ用) KLEIN TOOLS

    圧着工具(Fコネクタ用)

    KLEIN TOOLS
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3057材質黒染め鋼全長(mm)142適合端子F型適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
  • ラチェット式圧着端子用クリンパー Greenlee

    ラチェット式圧着端子用クリンパー

    Greenlee
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。
    用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5トラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
    用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
  • マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
    用途フェルール端子を四角形上に圧着。トラスコ品番195-5270アズワン品番64-8393-96
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    37,980税込41,778
    1丁
    当日出荷
    1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
    トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
  • 9749-21 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-21 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • 9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • 9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)

    9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    全長(mm)190質量(g)340段数2(圧着)能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68適合替刃9759-06
  • Cリング ホーザン

    Cリング

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-738アズワン品番64-8897-08
  • ハンドル取付ピンL ホーザン

    ハンドル取付ピンL

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-738アズワン品番64-8897-07
  • ハンドル取付ピンS ホーザン

    ハンドル取付ピンS

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-738アズワン品番64-8897-06
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-6/H-8/HS-802アズワン品番64-8897-05
  • 圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子用手動工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    269,800税込296,780
    1個
    20日以内出荷
    AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
    用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
  • 圧着ペンチ DEEN

    圧着ペンチ

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    5日以内出荷
    DEENから待望の圧着プライヤーが新登場! 大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
    能力オープンバレル(mm2):1.5・2.5・5.5、絶縁端子(mm2):1.5・2.5・5.5
  • クリッピングプライヤー SUN UP

    クリッピングプライヤー

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。
    用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
  • BIメスキャップ 泉精器製作所

    BIメスキャップ

    泉精器製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4227
  • BIメスカプラ 泉精器製作所

    BIメスカプラ

    泉精器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4226
  • BIオスキャップ 泉精器製作所

    BIオスキャップ

    泉精器製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
  • BIオスカプラ 泉精器製作所

    BIオスカプラ

    泉精器製作所
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4228質量(g)63.5
  • T形コネクターTー700(6個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー700(6個)

    泉精器製作所
    53,980税込59,378
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1190質量(g)4500.0
  • T形コネクターTー560(8個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー560(8個)

    泉精器製作所
    55,980税込61,578
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1191質量(g)4720.0
  • T形コネクターTー450(10個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー450(10個)

    泉精器製作所
    57,980税込63,778
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1188質量(g)4500.0
  • T形コネクターTー365(13個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー365(13個)

    泉精器製作所
    22,980税込25,278
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1195質量(g)2880.8
  • T形コネクターTー288(15個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー288(15個)

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1192質量(g)2970.0
  • T形コネクターTー240(25個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー240(25個)

    泉精器製作所
    26,980税込29,678
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1193質量(g)3750.0
  • T形コネクターTー190(35個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー190(35個)

    泉精器製作所
    27,980税込30,778
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1197質量(g)3528.0
  • T形コネクターTー154(50個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー154(50個)

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1196質量(g)3750.0
  • T形コネクターT-122(50個) 泉精器製作所

    T形コネクターT-122(50個)

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1199質量(g)2715.0
  • T形コネクターTー20(500個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー20(500個)

    泉精器製作所
    55,980税込61,578
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1194質量(g)2735.0
圧着工具