7ページ目: 圧着工具

566件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラス製締付継手 PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手

    PISCO(ピスコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。仕様スリーブレス使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。流体温度(℃)チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。帯電防止チューブ(UE)との組合せで導電性を確保。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。シールゴム材質を変更可能。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番560-0021材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:FKM形状六角穴付ストレート カバー無しタイプ接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)六角対辺(mm)6最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気、水、熱媒体油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング ブラスストレート” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング ブラスストレート”

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバーが付いていますので、スパッタによる開放リングの作動不良がないのでスパッタの発生する環境にも最適です。カバー無しも標準で用意していますので多用途に使用可能です。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
    トラスコ品番442-6495材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング PPストレート” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング PPストレート”

    PISCO(ピスコ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
    トラスコ品番559-5197材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)14、本体:14使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4
  • 圧着工具 圧着端子セット HSUN WANG

    圧着工具 圧着端子セット

    HSUN WANG
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    圧着工具と7種類のコネクタ・3種類の対応カバーセット
    仕様丸型圧着端子 #10[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子 1/4” [AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子 5/16”[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、ファストン端子オス[AWG16-14][2mm2]:50個、ファストン端子メス[AWG16-14][2mm2]:100個、接続コネクターオス[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、接続コネクターメス[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子カバー:50個、接続コネクターメス用カバー:50個、接続コネクターオス用カバー:50個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 GB[制御機器]

    圧着工具

    GB[制御機器]
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    仕様圧着可能モジュラ:8P8C/RJ45
  • 圧着ペンチ GB[制御機器]

    圧着ペンチ

    GB[制御機器]
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    用途オープンバレルコネクター用適合電線サイズAWG22~AWG10(0.5sq~6.0sq)
  • ソーラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ソーラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1丁
    翌々日出荷
    ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる。ロケータ付で確実に圧着できる
    材質特殊鋼・PVC寸法(mm)21×257×76質量(g)642適合サイズ(mm2)1.5, 2.5, 4, 6用
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    74,980税込82,478
    1組
    当日出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    74,980税込82,478
    1組
    16日以内出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6kV用絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    6kV用絶縁体剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    199,800税込219,780
    1組
    16日以内出荷
    この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]

    電動油圧式スエージャー

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1セット
    3日以内出荷
    油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
    用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
  • パワークリンパー ブレイド

    パワークリンパー

    ブレイド
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    ポジション4スリーブ長(mm)対応:0.1~2.0
  • 圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ

    圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
  • BNCコネクタホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクタホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
    用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
  • T型ダイスT-365 泉精器製作所

    T型ダイスT-365

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番226-4632適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • 16号B T型ダイスT-44 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-44

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番602-4116適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • 16号B T型ダイスT-26 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-26

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • 16号B T型ダイスT-20 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-20

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番602-4115適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • メスダイス200 泉精器製作所

    メスダイス200

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    圧着端子200適応
    用途REC-LI250用トラスコ品番225-1587圧着範囲(mm2)メスダイス200
  • ダイスCU110~125-26 泉精器製作所

    ダイスCU110~125-26

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8951範囲圧着:110~125~26
  • ダイスCU725~850-56 泉精器製作所

    ダイスCU725~850-56

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8953範囲圧着:725~850~56
  • ダイスCU150-29 泉精器製作所

    ダイスCU150-29

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8970範囲圧着:150~29
  • ダイスCU45~70-19 泉精器製作所

    ダイスCU45~70-19

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8950範囲圧着:45~70~19
  • ダイスCU75~100-23 泉精器製作所

    ダイスCU75~100-23

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8979範囲圧着:75~100~23
  • ダイスCU240-36 泉精器製作所

    ダイスCU240-36

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8968範囲圧着:240~36
  • ダイスCU400~500-47 泉精器製作所

    ダイスCU400~500-47

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8975範囲圧着:400~500~47
  • ダイスCU325-42 泉精器製作所

    ダイスCU325-42

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8967範囲圧着:325~42
  • ダイスCU180~200-32 泉精器製作所

    ダイスCU180~200-32

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8958範囲圧着:180~200~32
  • ダイスCU600-51 泉精器製作所

    ダイスCU600-51

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8947範囲圧着:600~51
  • ダイスCU1000-64 泉精器製作所

    ダイスCU1000-64

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8965範囲圧着:1000~64
  • ダイスCU250-38 泉精器製作所

    ダイスCU250-38

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8966範囲圧着:250~38
  • ダイスCU240-36 泉精器製作所

    ダイスCU240-36

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8974範囲圧着:240~36
  • ダイスT-154 泉精器製作所

    ダイスT-154

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    T型コネクター用圧縮ダイス
    用途EP520C用トラスコ品番223-8964範囲圧着:T154
  • ダイスT-288 泉精器製作所

    ダイスT-288

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    T型コネクター用圧縮ダイス
    用途EP520C用トラスコ品番223-8957範囲圧着:T288
  • ダイスT-240 泉精器製作所

    ダイスT-240

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    T型コネクター用圧縮ダイス
    用途EP520C用トラスコ品番223-8954範囲圧着:T240
  • ダイスCU180~200-32 泉精器製作所

    ダイスCU180~200-32

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8949範囲圧着:180~200~32
  • ダイスT-365 泉精器製作所

    ダイスT-365

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    T型コネクター用圧縮ダイス
    用途EP520C用トラスコ品番223-8978範囲圧着:T365
  • ダイスCU250-38 泉精器製作所

    ダイスCU250-38

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8952範囲圧着:250~38
  • ダイスCU400~500-47 泉精器製作所

    ダイスCU400~500-47

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8976範囲圧着:400~500~47
圧着工具