カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(16)

マイナス(-)(15)

六角(2)
先端サイズ
- 1.3mm(1)
- 1.5mm(1)
- 1.8mm(1)
- 2mm(2)
- 2.5mm(2)
- 3mm(2)
- 4mm(2)
- 5mm(3)
- 5.5mm(3)
- 6mm(3)
- 6.35mm(1)
- 6.5mm(2)
- 8mm(2)
- 10mm(1)
- 13mm(1)
- No.1(3)
- No.2(8)
- No.3(2)
- その他(3)
- セット品(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 100(3)
- 101(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 125(1)
- 145(1)
- 160(1)
- 164(1)
- 165(1)
- 170(2)
- 175(1)
- 189(1)
- 195(2)
- 200(1)
- 202(1)
- 210(2)
- 214(1)
- 220(1)
- 245(2)
- 295(2)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(12)
金属(12)
軸貫通
- あり(3)
- なし(16)
刃先マグネット
- あり(12)
- なし(16)
あり・なし
商品構成
- セット品(18)
- 単品(15)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(1,402)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(327)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(166)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- E-Value(36)
- ブランドをもっと見る

ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー セット 11本
(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(11本)当日出荷用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
ドライバー セット
(733件のレビュー)¥749税込¥8241セット(6本組)当日出荷整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー セット 10pcs
(86件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー セット
(8件のレビュー)¥649税込¥7141セット(6本)当日出荷ポケットサイズの精密ドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
精密ドライバー セット 32点
(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(32点)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
ドライバー 貫通 角軸
(78件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ソフトグリップ
(44件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷ソフトグリップの使いやすい形状です。 滑りにくく力が入れやすいです。 軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。 刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに材質クロムバナジウム種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
板ラチェットドライバー
(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
マイクロドライバー
(16件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー・ビット セット 37pcs
(60件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(37点)当日出荷ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー 六角タイプ
(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー スタビー ラチェット式
(38件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
ロングドライバー
(14件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。 先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに軸径(Φmm)6高さ(mm)340質量(g)約100種類グリップドライバー奥行(mm)22グリップ径(Φmm)24表面処理クロムメッキ黒(先端)材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ)材質(グリップ)PVC商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
インパクトドライバー
(130件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品
精密ドライバー カラークッショングリップ付
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6本組)当日出荷ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)140材質(グリップ)真鍮ケース寸法(mm)85×115商品構成セット品刃先マグネットなし
ドライバー クッション スタビータイプ
(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ
(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ドライバー プラス セット
(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(6本組)当日出荷時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1質量(g)115種類セット品材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)80×130本数6商品構成セット品刃先マグネット無
精密ドライバー マイナス セット
¥499税込¥5491セット(6本組)当日出荷時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5質量(g)114種類セット品材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)72×130本数6商品構成セット品刃先マグネット無
プラスチックドライバー スタビータイプ
(9件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷せまい所での作業に最適です。用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
調整ドライバー セラミック
(4件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。軸径(Φmm)5グリップ径(Φmm)9材質(軸)セラミック材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
ドライバー セット 薄型オフセット
(15件のレビュー)¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
ビスキャッチドライバー
(11件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに軸径(Φmm)4.3全長(mm)295グリップ径(Φmm)21材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
貫通ドライバー セット
¥4,998税込¥5,4981セット(8本組)当日出荷六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。用途ねじの締め付け・緩めにセット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38)表面処理軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理材質(グリップ)TPR+PP商品構成セット品
ドライバー セット ダイヤモンドコーティング
(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(8本)当日出荷よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。用途ネジ締め・緩め作業に種類セット品表面処理(本体)リン酸マンガン処理材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)刃部硬度HRC58±2商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
板ラチェットドライバー ベントタイプ
(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
ドライバー パワーグリップ ラチェット式
(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品
ラチェットドライバー スタビー ギヤレス
(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに差込角(mm)6.3商品構成単品
フレキシブルナットドライバー セット
¥2,298税込¥2,5281セット(4本)当日出荷フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287種類セット品材質(軸)スチール材質(グリップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットドライバー 6pcs
(6件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7種類セット品商品構成セット品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品