カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 2mm(92)
- 2.5mm(125)
- 3mm(165)
- 3.5mm(78)
- 4mm(204)
- 5mm(157)
- 5.5mm(218)
- 6mm(353)
- 6.5mm(73)
- 7mm(78)
- 8mm(236)
- 10mm(120)
- No.0(71)
- No.1(189)
- No.2(293)
- No.3(131)
- T10(54)
- T15(54)
- T20(57)
- セット品(107)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(33)
- エスコ(721)
- Wera(214)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(190)
- ベッセル(164)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(163)
- ANEX(160)
- BAHCO(バーコ)(160)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(159)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(120)
- KTC(81)
- SK11(73)
- TRUSCO(59)
- FACOM(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- E-Value(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(34)
- BOSCH(ボッシュ)(34)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ANEX・BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・E-Value・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・BROWN(ブラウン/平井工具)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
11ページ目: ドライバー

スリットパワースタービー差替ドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。商品構成単品
蝶ネジドライバーM6用
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止電工ドライバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ペンシル型LED検電ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥739税込¥8131セット当日出荷一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品
超ミニスタビードライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。トラスコ品番810-9323全長(mm)30質量(g)35種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
アネックス マグドラ22 5本組
ANEX(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
絶縁ボールドライバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフト細軸ドライバクロス
KTC¥409~税込¥450~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ
KTC¥599~税込¥659~1本当日出荷軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトドライバクロス
KTC(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4
ベッセル(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。質量(g)5差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ)対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ)ソケットTD-BS16等
6pcs.精密ドライバーセット
trad¥339税込¥3731個当日出荷時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに質量(g)100先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
ビスブレーカードライバーワニドラセット
ANEX(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238
トルクスドライバーセット(ビット10本付)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂商品構成セット品
オフセットラチェットDV
E-Value(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
精密ドライバーセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
極薄ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品![6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079496-180226-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
レインボー差替式精密ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌日出荷プラス・マイナスの差し替えドライバー軸径(Φmm)3.5全長(mm)155質量(g)26種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ミニリバースギアラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
ステンレス蓄光ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フレキシブルシャフト(ビット付)
ANEX(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
SF テクニカルドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。トラスコ品番396-1320セット内容(+)ビット:#1・#2種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
キャブジェットドライバ
KTC(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥119~税込¥131~1本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ベクトル貫通ドライバー B-280
ベッセル(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 ハンマーで叩ける大型ナット。 サックに入る先細形状。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ベクトルスタビー差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品








































![6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079496-180226-02.jpg)