絞り込み
刃長(mm)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 160(1)
  • 190(1)
ピッチ(mm)
  • 2.11(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(8)
  • Silky(ユーエム工業)(341)
  • レザーソー(213)
  • エスコ(173)
  • SK11(145)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
  • 木島精工(113)
  • アルスコーポレーション(96)
  • BIGMAN(ビッグマン)(81)
  • 角利(角利産業)(65)
  • SHARK SAW(64)
  • 石鋸工業(62)
  • BAHCO(バーコ)(57)
  • アルス(51)
  • ナカヤ(45)
  • バクマ工業(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • H&H(26)
  • 現場屋(26)
  • E-Value(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
  • ガイドブロック SK(新潟精機)

    ガイドブロック

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
    用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
  • ファイルソー SK(新潟精機)

    ファイルソー

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
    用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
  • 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 切先付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
  • クランプ式マイターボックス SK(新潟精機)

    クランプ式マイターボックス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
    用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60
  • 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
  • 押廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠 替刃

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    刃長(mm)120トラスコ品番365-3561種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)180質量(g)10硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
  • 挽廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 替刃

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃です。
    用途挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃として適合機種K-120、K-100T、K-120P材質刃部/安来鋼硬度(HV)520-540山数12本体質量(g)10刃厚(mm)1刃渡り(mm)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×180×1
  • 挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
    刃長(mm)100トラスコ品番365-3552種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)150質量(g)9硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
のこぎり