7ページ目: のこぎり

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
2,388件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式折込鋸 替刃 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 造作用SHARK SAW
698税込768
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃ピッチ(mm)1.75
ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) ゼットソーゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)ゼットソー
3,998税込4,398
1セット(6枚)
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト粗大ゴミが切れる ノコギリ王アーネスト
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
大きくてかさばる粗ゴミをコンパクトに分解できる万能ノコギリ。段ボール、カーペット、プラスチックのほか、ステンレス、アルミ、鉄などの金属も切断できます。緩やかな波形の歯形状により、異なる硬さの材料の切断が可能。折りたたんでコンパクトに収納でき、刃も収納できるので安全に保管できます。折りたたむ際に指を挟みにくいように前で止まる設計でより安全。切断角度は2段階に調整可能。ハンドルは快適なグリップと湾曲した形状を備えたゴム素材で作られており、握りやすい。
用途ダンボール・カーペット・プラスチック・アルミ・ステンレス・鉄などの解体に。全長(mm)415折込折りたたみ式刃渡り(mm)183切断可能 材質ダンボール、カーペット、プラスチック、アルミ、ステンレス、鉄不適合木材、陶器、レンガ、焼き戻し等の特殊加工を施した金属寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)41.5×7、(収納時)25×7
ミニパネルソー導突目150 ゼットソーミニパネルソー導突目150ゼットソー
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
ベルト吊り Silky(ユーエム工業)ベルト吊りSilky(ユーエム工業)
629税込692
1個
当日出荷
なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。
用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所パネルソー 導突目 240 替刃岡田金属工業所
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
金切鋸刃 替刃 バイメタル SUN UP金切鋸刃 替刃 バイメタルSUN UP(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット(3枚)
当日出荷
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
剪定鋸 195mm 替刃 岡恒剪定鋸 195mm 替刃岡恒
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
岡恒剪定鋸195mm用替刃です。
刃長(mm)195全長(mm)245質量(kg)0.04
パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業パイプ柄 穴明ショベル 丸形浅香工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
弦鋸の替刃バイメタル 24山 SK11弦鋸の替刃バイメタル 24山SK11(1件のレビュー)
689税込758
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
替刃式のこぎり ガンタイプ EB-SK11替刃式のこぎり ガンタイプEB-SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所パネルソーハンディ精密目150岡田金属工業所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36
竹挽鋸 替刃 レザーソー竹挽鋸 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
予約販売
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
ガンファイター Silky(ユーエム工業)ガンファイターSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.05目数12枚目/30mm
ナタノコ60 Silky(ユーエム工業)ナタノコ60Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
ゼットソー剪定 梅210本体 岡田金属工業所ゼットソー剪定 梅210本体岡田金属工業所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3.0トラスコ品番798-2038質量(g)197板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
パイマン柄 岡田金属工業所パイマン柄岡田金属工業所(3件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300形状ピストル形
ゼットソーピストル265 岡田金属工業所ゼットソーピストル265岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5779質量(g)192板厚(mm)0.6切り幅0.66mm
スーパーソー替刃 カクダイスーパーソー替刃カクダイ(1件のレビュー)
929税込1,022
1枚ほか
当日出荷
FCW40SA用替刃 HiKOKI(旧:日立工機)FCW40SA用替刃HiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10本)
当日出荷
適合機種卓上糸のこ盤(FCW40SA)
ボードカッター専用替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードカッター専用替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
429税込472
1個
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
刃長(mm)120切り幅(mm)1.2
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所ゼットソー硬木250岡田金属工業所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
デコラソー 岡田金属工業所デコラソー岡田金属工業所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)494ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5855質量(g)123板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
高級金工用糸鋸 替刃金工用 HANDIWORK高級金工用糸鋸 替刃金工用HANDIWORK(11件のレビュー)
369税込406
1セット(6本)
当日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
ハヤテ(ブレード) Silky(ユーエム工業)ハヤテ(ブレード)Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)420種別替刃質量(g)220収納時寸法(mm)515×95×1.8切り幅(mm)1.75目数6.5枚目/30mm
フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)フリーウェイコッピングソーPICUS(大洋精工)
909税込1,000
1個
当日出荷
アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
断熱材カッター  300mm インテックカネキ断熱材カッター 300mmインテックカネキ
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
断熱材・ウレタン発泡材カッターです。断熱材を切断するためだけに開発しました。
用途断熱材カッター。材質柄:天然木、刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)440板厚(mm)2刃渡り(mm)300
ハイスパイマン ゼットソーハイスパイマンゼットソー
2,298税込2,528
1セット
予約販売
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
金切鋸替刃付セット iHelp金切鋸替刃付セットiHelp
289税込318
1丁
3日以内出荷
刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。仕様中目材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。寸法(mm)250×45×15質量(g)38タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
のこぎりガイド Clover(クロバー)のこぎりガイドClover(クロバー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
ゼットソーIII265 岡田金属工業所ゼットソーIII265岡田金属工業所
1,998税込2,198
1本
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
ピラニア鋸 替刃 165mm ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃 165mmピラニア・ツール(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
予約販売
PS-6用替刃です
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
はやうち用ノブボルト Silky(ユーエム工業)はやうち用ノブボルトSilky(ユーエム工業)
299税込329
1本
当日出荷
はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
用途はやうち部品ノブボルト。適合はやうち全種材質本体:鉄
マグネット付鋸ガイド KENOHマグネット付鋸ガイドKENOH
1,398税込1,538
1個
当日出荷
日曜大工の必需品!ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170質量(g)205
金切鋸替刃 サンドカット BAHCO(バーコ)金切鋸替刃 サンドカットBAHCO(バーコ)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)250山数24
ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所ゼットソー Vハンディ200 ボード用岡田金属工業所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190全長(mm)480ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)217板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
替刃式折畳鋸(金属用) 角利替刃式折畳鋸(金属用)角利
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。
用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。トラスコ品番836-4223材質刃:炭素工具鋼 SK85質量(g)230折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
パイプソー240黒柄 ゼットソーパイプソー240黒柄ゼットソー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄仕様柄のみトラスコ品番818-5762材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂全長(mm)180質量(g)832018年トラスコ掲載ページ4 1153
のこぎり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら