絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(26)
  • 120~140未満(19)
  • 140~160未満(23)
  • 160~180未満(24)
  • 180~200未満(26)
  • 200~220未満(78)
  • 220~240未満(31)
  • 240~260未満(87)
  • 260~280未満(115)
  • 280~300未満(202)
  • 300~350未満(772)
  • 350~400未満(417)
  • 400~450未満(120)
  • 450~500未満(96)
  • 500~550未満(18)
  • 600~650未満(61)
  • 700~800未満(28)
  • 800~900未満(59)
  • 900~1000未満(101)
  • 1000~1200未満(33)
材質(頭)
  • アルミ(9)
  • ゴム(73)
  • スチール(413)
  • ステンレス(43)
  • チタン(1)
  • ナイロン(2)
  • (40)
  • 樹脂(255)
  • 真鍮(15)
  • (1)
  • (37)
頭径(Φmm)
  • 18(53)
  • 20(69)
  • 21(104)
  • 22(85)
  • 23(67)
  • 24(111)
  • 25(137)
  • 26(116)
  • 27(134)
  • 28(70)
  • 29(117)
  • 30(250)
  • 32(131)
  • 33(52)
  • 35(97)
  • 38(74)
  • 40(202)
  • 50(179)
  • 60(179)
  • 80(71)
主な用途
  • その他(5)
  • 仮枠作業(85)
  • 修理・メンテナンス作業(9)
  • 土木作業(37)
  • 大工作業(74)
  • 建築作業(35)
  • 打込作業(316)
  • 施工作業(23)
  • 木工作業(9)
  • 板金作業(81)
  • 機械組立・修理作業(197)
  • 治具取付作業(79)
  • 溶接作業(12)
  • 石工作業(75)
  • 細工作業(16)
  • 組立作業(125)
  • 解体作業(68)
  • 金型作業(103)
  • 鉄工作業(65)
  • 電気・設備工事作業(30)
材質(柄部)
  • -(2)
  • その他(14)
  • アルミ(14)
  • グラスファイバー(182)
  • ゴム(52)
  • スチール(80)
  • ステンレス(29)
  • チタン(1)
  • (586)
  • 樹脂(144)
  • (8)
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(384)
  • オーエッチ工業(259)
  • 土牛(253)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
  • 王将(須佐製作所)(139)
  • マルキン印(71)
  • FACOM(70)
  • TRUSCO(57)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • GEDORE(44)
  • SK11(44)
  • 浅香工業(43)
  • 三興半田鏝(40)
  • BIGMAN(ビッグマン)(39)
  • 角利(角利産業)(38)
  • 藤元(37)
  • カネコ総業(36)
  • PICARD(35)
  • RS PRO(32)
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・GEDORE・SK11・浅香工業・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(593)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
2,724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • ハンマー ゴム製 黒 モノタロウ

    ハンマー ゴム製 黒

    モノタロウ(76件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
    用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
  • プラスチックハンマー ベッセル

    プラスチックハンマー

    ベッセル(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)材質(頭)樹脂・ゴム主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
  • テストハンマー モノタロウ

    テストハンマー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
    用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
  • プラスチックハンマー モノタロウ

    プラスチックハンマー

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
    種類樹脂ハンマー硬度A90材質(柄部)材質(頭)プラスチック主な用途金型作業
  • 片手ハンマー モノタロウ

    片手ハンマー

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
  • 侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業

    侍(サムライ)ハンマー

    オーエッチ工業(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
    全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
    用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
  • 点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    点検ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
    用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。トラスコ品番760-7601全長(mm)390質量(g)225種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/4(0.25)ポンド寸法A(mm)94.5頭径(Φmm)12材質(グリップ)木製主な用途機械機器や車輌の点検材質(ヘッド)
  • 両口ハンマー モノタロウ

    両口ハンマー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    力強い打撃が必要な際に便利。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
  • プラスチックハンマー替頭 ベッセル

    プラスチックハンマー替頭

    ベッセル(46件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
    種類ハンマー替ヘッド
  • ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ゴムハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • カストリハンマー モノタロウ

    カストリハンマー

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
    用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業全長(mm)300質量(g)342種類溶接用ハンマー刃幅(mm)22材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)151
  • 石頭ハンマー モノタロウ

    石頭ハンマー

    モノタロウ(49件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    硬く粘りがある焼入れヘッド。
    用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
  • 片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    片手ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類ハンマー柄
  • 点検ハンマ KTC

    点検ハンマ

    KTC(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
  • ショックレスハンマー オーエッチ工業

    ショックレスハンマー

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業

    パートII ソフトハンマーFP (鉄)

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル

    ゴムプラハンマー 77‐10 #1

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • ライトンセットウハンマー オーエッチ工業

    ライトンセットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    種類石頭ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ

    ハンマー グラスファイバー柄

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
    用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 打診棒 モノタロウ

    打診棒

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
    用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に全長(mm)160~730タイプ8段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • 両口玄能 E-Value

    両口玄能

    E-Value(4件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
    用途木材への釘打ち。仕様柄の抜けにくい三重クサビ全長(mm)300質量(g)頭:225種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素工具鋼主な用途大工作業/打ち込み作業
  • グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Hand

    グラスファイバー柄 両口ハンマー

    Three Hand(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
    種類両口ハンマー材質(柄部)FG/ゴム材質(頭)工具鋼主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
  • 替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ

    替頭 プラスチックハンマー用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    プラスチックハンマーの交換用のヘッドです。
    種類ハンマー替ヘッド硬度A90
  • コンビハンマー オーエッチ工業

    コンビハンマー

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
    種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
  • ゴムハンマー 土牛

    ゴムハンマー

    土牛(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
  • 木ハンマー カネコ総業

    木ハンマー

    カネコ総業(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類木ハンマー
  • プラハンマー オーエッチ工業

    プラハンマー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)材質(頭)PVC主な用途組立作業/機械の組立・修理
  • ケレンハンマー モノタロウ

    ケレンハンマー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
    用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。全長(mm)294質量(g)360種類トンカチ頭径(Φmm)22材質(柄部)ハードウッド頭部幅(mm)124主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
  • プラスチックハンマ Bcross

    プラスチックハンマ

    Bcross(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
    用途家具や木製品の組立、保守点検などに。全長(mm)260頭部長(mm)81口径(mm)26×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー TRUSCO

    片手ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • にんにく玉打診棒 土牛

    にんにく玉打診棒

    土牛(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
    用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
  • パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    パートⅡソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    659税込725
    1パック(2個)
    当日出荷
    衝撃に強いPVC製です。
    用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(12件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • 木ハンマー TRUSCO

    木ハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
    用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)アッシュ主な用途建築作業/大工作業/板金作業
...
ハンマー
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
ハンマー 【通販モノタロウ】 作業工具