カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(114)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(773)
- 350~400未満(416)
- 400~450未満(121)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(27)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(101)
- 1000~1200未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(382)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(139)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 角利(角利産業)(38)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
7ページ目: ハンマー

パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷パンチ用インサートです。用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
G両口ハンマー
オーエッチ工業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌日出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ラバー&プラハンマー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し全長(mm)310質量(g)420種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80頭径(Φmm)32呼称#1材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム頭部長(mm)112主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・コンビハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3581セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)245質量(g)117種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)19頭径(Φmm)14材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)65主な用途土木作業/組立作業
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)銅主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
スライド式ハツリハンマー
浅香工業(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。色ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途大ハンマーに最適寸法(mm)40×5×20質量(g)35
コンビハンマー ウッド&ゴム
SUN UP(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
アンカーハンマー
オーエッチ工業¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。種類特殊ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
カーブネイルハンマー
iHelp¥689税込¥7581本欠品中カーブ柄採用のネイルハンマーです。用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25色ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
玉にきく聴診棒 連結タイプ
土牛(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。用途機械の異常音の点検・漏水調査に。仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全長(mm)360~880種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85
スチール両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーNTプラハンマー#1
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番799-5059全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン頭部長(mm)112主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラスチックヘッド・ゴムヘッド仕様取り替え式寸法(mm)280×79×25質量(g)326頭径(Φmm)25頭部長(mm)79
コメットハレー
王将(須佐製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。トラスコ品番818-4250全長(mm)230タイプツイン種類コンビハンマー頭径(Φmm)19材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥5,498~税込¥6,048~1本翌日出荷から18日以内出荷3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(柄部)木材質(頭)S45C主な用途打ち込み作業
片口ハンマー
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷鉄工作業全般。種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥7,698税込¥8,4681本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約4.1色ブラック規格3.6kg頭部寸法(mm)59×162材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C

























































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)