カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(20)
- 120~140未満(17)
- 140~160未満(21)
- 160~180未満(18)
- 180~200未満(25)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(26)
- 240~260未満(86)
- 260~280未満(102)
- 280~300未満(185)
- 300~350未満(701)
- 350~400未満(386)
- 400~450未満(109)
- 450~500未満(95)
- 500~550未満(17)
- 600~650未満(57)
- 700~800未満(25)
- 800~900未満(51)
- 900~1000未満(101)
- 1000~1200未満(31)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- バリ取り・カス取り作業(2)
- 仮枠作業(84)
- 修理・メンテナンス作業(9)
- 土木作業(35)
- 大工作業(74)
- 建築作業(35)
- 打込作業(307)
- 施工作業(23)
- 木工作業(8)
- 板金作業(80)
- 機械組立・修理作業(194)
- 治具取付作業(78)
- 溶接作業(12)
- 石工作業(76)
- 細工作業(16)
- 組立作業(122)
- 解体作業(65)
- 金型作業(102)
- 鉄工作業(65)
- 電気・設備工事作業(28)
- 主な用途をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- 土牛(250)
- オーエッチ工業(244)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- エスコ(225)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- GEDORE(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- SK11(43)
- 浅香工業(41)
- 角利(角利産業)(38)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(34)
- 三木技研(32)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・土牛・オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・GEDORE・BAHCO(バーコ)・SK11・浅香工業・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・BIGMAN(ビッグマン)・三木技研・ブランドをもっと見る
8ページ目: ハンマー

PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥5,498~税込¥6,048~1本翌日出荷から18日以内出荷3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(柄部)木材質(頭)S45C主な用途打ち込み作業
片口ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷鉄工作業全般。種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
サムライ石刃ハンマー
オーエッチ工業¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥7,698税込¥8,4681本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約4.1色ブラック規格3.6kg頭部寸法(mm)59×162材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
CRAFT HOUSE 木槌
与板利器工業¥719~税込¥791~1本当日出荷打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
グラスファイバー柄両口ハンマー
大五郎¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
打診棒スティック
土牛¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)鋼
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
コンビハンマー用替頭
SK11(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2個)当日出荷FG柄コンビハンマー用の替頭です。コンビハンマー用樹脂交換用頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ウレタン樹脂
スーパーNTプラハンマー#1
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷トラスコ品番799-5059全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン頭部長(mm)112主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷パンチ用インサートです。用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーソフトハンマー
王将(須佐製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
アジャストショックレスバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類ネイルハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60
ヘッド交換ハンマー用替ヘッド
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9368適合機種TH-9006、9007、9008セット内容中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個質量(g)18種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20
パイプ柄ゴムハンマー
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム頭部長(mm)80主な用途組立作業
電工ハンマー 軽量 BLACK
オーエッチ工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200
破壊王 3P
長谷伸¥1,998税込¥2,1981本当日出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約3P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
TONE 軟鉄ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
ファンシーツール 角ハンマー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥449税込¥4941本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)74材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)42主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
白ゴムハンマー
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
グラスファイバー柄ネイルハンマー
大五郎¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。用途釘打ち・釘抜き等の作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途釘打ち・釘抜き
破壊王
長谷伸¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
パイプ柄電工レンチハンマーN
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。用途大工作業用金槌。全長(mm)255種類電工ハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)鉄主な用途電気・設備工事用