カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(20)
- 120~140未満(17)
- 140~160未満(21)
- 160~180未満(18)
- 180~200未満(25)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(26)
- 240~260未満(86)
- 260~280未満(102)
- 280~300未満(185)
- 300~350未満(701)
- 350~400未満(386)
- 400~450未満(109)
- 450~500未満(95)
- 500~550未満(17)
- 600~650未満(57)
- 700~800未満(25)
- 800~900未満(51)
- 900~1000未満(101)
- 1000~1200未満(31)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- バリ取り・カス取り作業(2)
- 仮枠作業(84)
- 修理・メンテナンス作業(9)
- 土木作業(35)
- 大工作業(74)
- 建築作業(35)
- 打込作業(307)
- 施工作業(23)
- 木工作業(8)
- 板金作業(80)
- 機械組立・修理作業(194)
- 治具取付作業(78)
- 溶接作業(12)
- 石工作業(76)
- 細工作業(16)
- 組立作業(122)
- 解体作業(65)
- 金型作業(102)
- 鉄工作業(65)
- 電気・設備工事作業(28)
- 主な用途をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- 土牛(250)
- オーエッチ工業(244)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- エスコ(225)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- GEDORE(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- SK11(43)
- 浅香工業(41)
- 角利(角利産業)(38)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(34)
- 三木技研(32)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・土牛・オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・GEDORE・BAHCO(バーコ)・SK11・浅香工業・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・BIGMAN(ビッグマン)・三木技研・ブランドをもっと見る
6ページ目: ハンマー

サムライ両口ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
ショックレス八角カケヤ
朱鷺(TOKI)¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷から7日以内出荷木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
足場工事用ハンマー 交換ヘッド
王将(須佐製作所)¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷トラスコ品番818-4292寸法(mm)38×24×15×27種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
足場工事用ハンマー
王将(須佐製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。全長(mm)280種類両口ハンマー主な用途解体作業/組立作業
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
SIGNET(シグネット)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
両口ハンマー 900柄付
金象¥8,898税込¥9,7881本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)900質量(kg)約5.0色ブラック規格4.5kg頭径(Φmm)62材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)180主な用途板金作業、解体作業、打込作業
片手ハンマー #1
JSH¥1,598税込¥1,7581本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
ショックレスハンマー
SK11¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷はね返らない無反動構造です。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質ウレタン樹脂主な用途打撃作業
あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー
天寿(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。用途コンクリートのはつり作業などに使用します。主な用途はつり作業
玉にきく聴診棒 連結タイプ
土牛(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。用途機械の異常音の点検・漏水調査に。仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全長(mm)360~880種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85
グラス バー柄ゴムハンマー
Strong Tool(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1947全長(mm)345種類ゴムハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)60材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム頭部長(mm)95主な用途木工工作/組立作業/金型作業
両口ハンマー木柄楔付
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび:1個質量(g)220種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
Gファイバー柄両口ハンマー
SK11¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。用途両口ハンマー。材質(柄部)グラスファイバー
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版用途木工作業に種類ネイルハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール主な用途大工作業
スチール両口ハンマー
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー
王将(須佐製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。トラスコ品番818-4250全長(mm)230タイプツイン種類コンビハンマー頭径(Φmm)19材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー (ニトリルゴム)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理