絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・土牛・オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・GEDORE・BAHCO(バーコ)・SK11・浅香工業・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・BIGMAN(ビッグマン)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハンマー

2,376件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 真鍮ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足場屋ハンマー オーエッチ工業

    足場屋ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
    使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
  • ウレタンショックレスハンマー TRUSCO

    ウレタンショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
    用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックハンマ KTC

    プラスチックハンマ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
    サイズ1ポンド種類樹脂ハンマー材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
  • 釘抜きハンマー TRUSCO

    釘抜きハンマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。種類ネイルハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業
  • 木槌 柾目 BIGMAN(ビッグマン)

    木槌 柾目

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    耐久性のある柾目部分を使っています。
    種類木ハンマー
  • 強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ピース Bcross

    交換用ピース

    Bcross(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック
    当日出荷
    PRH-30用交換ピースです。
    用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象 木槌 浅香工業

    金象 木槌

    浅香工業(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
    用途打込み作業や板金作業。材質天然木
  • イタヤ 仮枠木槌 カネコ総業

    イタヤ 仮枠木槌

    カネコ総業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質樫柄頭部寸法(mm)42×240柄長さ(mm)330
  • マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム八角玄能

    王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • グラス柄テストハンマー 土牛

    グラス柄テストハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
    用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
  • ポケッティ コンビハンマー 長谷伸

    ポケッティ コンビハンマー

    長谷伸(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
    用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)210質量(g)285
  • 木槌 盛光

    木槌

    盛光(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
    用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー
  • 片手ハンマー 大五郎

    片手ハンマー

    大五郎(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    鉄工用の汎用ハンマーです。
    用途板金作業、鉄工作業全般に。寸法(mm)打撃面:約28全長(mm)335質量(g)560呼称1ポンド主な用途板金作業、鉄工作業
  • 先切金槌 E-Value

    先切金槌

    E-Value
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
    用途木材への釘打ち。仕様柄の抜けにくい三重クサビ全長(mm)300種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)炭素工具鋼主な用途大工作業/打ち込み作業
  • ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス BIGMAN(ビッグマン)

    ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
    仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×105×26質量(g)420タイプネイル頭径(Φmm)23(円型)頭部幅(mm)105
  • アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具トラスコ品番557-7284全長(mm)245質量(g)1500種類両口ハンマー頭径(Φmm)46材質(グリップ)特製ラバーグリップ材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼ヘッド長(mm)105主な用途施工作業
  • テストハンマー1/2ポンド 土牛

    テストハンマー1/2ポンド

    土牛
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    当日出荷
    打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
    種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド)

    チッピングハンマー

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
    用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。全長(mm)300種類溶接用ハンマー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25材質(柄部)木主な用途バリ取り、カス取り
  • 真鍮ハンマー オーエッチ工業

    真鍮ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大金 木槌 カネコ総業

    大金 木槌

    カネコ総業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい木槌です。
  • 両口玄能ハンマー GREAT TOOL

    両口玄能ハンマー

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約400種類両口ハンマー呼び寸法225g頭部長(mm)約80
  • かぼちゃ玉打診棒 土牛

    かぼちゃ玉打診棒

    土牛(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
    用途外壁検査用工具。仕様ベアリング入り回転球トラスコ品番381-4815全長(mm)240~1190質量(g)約140種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)20材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
  • プラスチックハンマー ANEX

    プラスチックハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-5985セット内容ナイロンヘッド(交換可能)全長(mm)265サイズ中質量(g)165種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • NTプラハンマー オーエッチ工業

    NTプラハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1丁
    当日出荷
    ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)ナイロン主な用途打ち込み作業
  • 木槌 大五郎

    木槌

    大五郎(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
    用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約48質量(g)240
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールピンハンマ KTC

    ボールピンハンマ

    KTC
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1丁
    当日出荷
    打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
    種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートコンビネーションハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
    寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
  • トンカチ鎚 土牛

    トンカチ鎚

    土牛(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ材質(柄部)木主な用途解体作業
  • 木柄ゴムハンマー M&M

    木柄ゴムハンマー

    M&M(13件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    対象物を傷つけにくい
    用途木製品の組み立てや金型の取り付けに材質(柄部)木
  • ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
    用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
  • 木ハンマー オーエッチ工業

    木ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    樫を使った木ハンマー
    用途木製品の組立全長(mm)360種類木ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)樫主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛ハンマー オーエッチ工業

    鉛ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
    用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)鉛主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ハンマーヘッド ANEX

    交換ハンマーヘッド

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    種類ハンマー替ヘッド
  • 金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業

    金象 AP掛矢 125 柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1丁
    当日出荷
    頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
    用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。トラスコ品番382-0289全長(mm)900質量(kg)3種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125材質(柄部)天然木材質(頭)LLD/EVA頭部長(mm)245
  • 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光

    盛光 ナラシハンマー(横)

    盛光(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    用途平面ならし、伸ばし加工用
ハンマー